CALDWELL Spolekroker

filtre

CALDWELL -

Spolekrok

StilModellKapasitetTakhøydePris (eks. mva)
A82-5-4810,000 lb.38 "96 916NOK
A82-5-3610,000 lb.37.375 "80 447NOK
A82-5-6010,000 lb.38.5 "106 818NOK
RFQ
A82-7.1/2-6015,000 lb.39 "142 937NOK
RFQ
A82-7.1/2-4815,000 lb.38.25 "124 108NOK
A82-7.1/2-3615,000 lb.37.5 "109 879NOK
A82-10-6020,000 lb.41.375 "167 427NOK
RFQ
A82-10-7220,000 lb.42.5 "217 860NOK
RFQ
A82-10-4820,000 lb.41.25 "137 413NOK
CALDWELL -

Smal spolekrok

StilModellKapasitetTakhøydeSamlet breddePris (eks. mva)
A82NC-5-2010,000 lb.32-13 / 16 "1.25 "23 826NOK
A82NC-5-1610,000 lb.32-13 / 16 "1.25 "21 129NOK
A82NC-1 / 2-121000 lb.18.5 "1 / 2 "11 970NOK
A82-NC-1 / 2-81000 lb.18.5 "1 / 2 "11 345NOK
A82NC-1-162000 lb.21.5 "1 / 2 "13 753NOK
A82NC-1-82000 lb.21.5 "1 / 2 "11 624NOK
A82NC-2-164000 lb.24-9 / 16 "3 / 4 "17 352NOK
A82NC-2-84000 lb.24-9 / 16 "3 / 4 "14 189NOK
A82NC-3.1 / 2-167000 lb.28.125 "1"19 651NOK
A82NC-3.1 / 2-127000 lb.28.125 "1"17 080NOK
StilModellKapasitetTakhøydeSamlet breddePris (eks. mva)
A80H-1/2-12/131000 lb.22 "3.5 "17 333NOK
A80H-1/2-6/131000 lb.19.125 "3.5 "14 901NOK
A80H-1-8 / 162000 lb.22.625 "3.5 "20 522NOK
A80H-2-10 / 184000 lb.26.125 "2"30 685NOK
A80H-3.5-12 / 207000 lb.30.75 "2.5 "45 855NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?