CALDWELL 82NC-3.1/2-12 Narrow Coil C-Hook 3-1/2T Max Coil W12In | AE4XYR 5NXC8

CALDWELL 82NC-3.1/2-12 Smal spole C-krok 3-1/2T Max Coil W12In

På lager
Vare: AE4XYR Modell: 82NC-3.1/2-12Kryssreferanse: 5NXC8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 080 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmal spolekrok
Kausjonsåpningshøyde5-5 / 16 "
Kausjonsåpningsbredde3-5 / 8 "
Kausjonsbredde1"
Kapasitet7000 lb.
Takhøyde28.125 "
Materiale over kausjonsåpningen1-3 / 16 "
Samlet bredde1"
Halshøyde21-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8431410080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Spolebredde (12 ")
    • Min. Spole innvendig diameter (3-1/2")

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTakhøydeSamlet breddePris
CALDWELL 82NC-2-8 Narrow Coil C-Hook 2T Max Coil W8In | AE4XYP 5NXC6 82NC-2-84000 lb.24-9 / 16 "3 / 4 "14 189 NOK
CALDWELL 82NC-2-16 Narrow Coil C-Hook 2T Max Coil W16In | AE4XYQ 5NXC7 82NC-2-164000 lb.24-9 / 16 "3 / 4 "17 352 NOK
CALDWELL 82NC-3.1/2-16 Narrow Coil C-Hook 3-1/2T Max Coil W16In | AE4XYT 5NXC9 82NC-3.1 / 2-167000 lb.28.125 "1"19 651 NOK
CALDWELL 82NC-5-16 Narrow Coil C-Hook 5T Max Coil W16In | AE4XYU 5NXD0 82NC-5-1610,000 lb.32-13 / 16 "1.25 "21 129 NOK
CALDWELL 82NC-5-20 Narrow Coil C-Hook 5T Max Coil W20In | AE4XYV 5NXD1 82NC-5-2010,000 lb.32-13 / 16 "1.25 "23 826 NOK
CALDWELL 82-NC-1/2-8 Narrow Coil C-Hook 1/2T Max Coil W8In | AE7EAD 5XAY7 82-NC-1 / 2-81000 lb.18.5 "1 / 2 "11 345 NOK
CALDWELL 82NC-1/2-12 Narrow Coil C-Hook 1/2T Max Coil W12In | AE7EAE 5XAY8 82NC-1 / 2-121000 lb.18.5 "1 / 2 "11 970 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL 82NC-3.1/2-12 Smal spole C-krok 3-1/2T Max Coil W12In
17 080 NOK / enhet