CALDWELL 82-10-48 HeavyDuty spolekrok 10 t Max Coil W 48In | AD4WEN 44N653

CALDWELL 82-10-48 HeavyDuty spolekrok 10 t Max coil W 48In

På lager
Vare: AD4WEN Modell: 82-10-48Kryssref: 44N653

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

137 413 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpolekrok
Kausjonsåpningshøyde9"
Kausjonsåpningsbredde5"
Kausjonsbredde1-3 / 4 "
Kapasitet20,000 lb.
Takhøyde41.25 "
Materiale over kausjonsåpningen2"
Samlet bredde4"
Halshøyde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 439.65
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8431491010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Spolebredde (48 ")
    • Min. Spole innvendig diameter (12 ")

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTakhøydePris
CALDWELL 82-5-36 Heavy Duty spolekrok 5 t Max Coil W 36In | AG6QLM 44N647 82-5-3610,000 lb.37.375 "80 447 NOK
CALDWELL 82-5-48 Heavy Duty spolekrok 5 t Max Coil W 48In | AG6QLN 44N648 82-5-4810,000 lb.38 "96 916 NOK
CALDWELL 82-5-60 Heavy Duty spolekrok 5 t Max Coil W 60In | AG6QLP 44N649 82-5-6010,000 lb.38.5 "106 818 NOK
RFQ
CALDWELL 82-7.1 / 2-36 Heavy Duty Coil Hook 7.5t Max Coil W 36In | AG6QLQ 44N650 82-7.1/2-3615,000 lb.37.5 "109 879 NOK
CALDWELL 82-7.1 / 2-48 Heavy Duty Coil Hook 7.5t Max Coil W 48In | AG6QLR 44N651 82-7.1/2-4815,000 lb.38.25 "124 108 NOK
CALDWELL 82-7.1/2-60 Heavy Duty spolekrok 7.5t Max Coil W 60In | AG6QLT 44N652 82-7.1/2-6015,000 lb.39 "142 937 NOK
RFQ
CALDWELL 82-10-60 Heavy Duty spolekrok 10 t Max Coil W 60In | AG6QLU 44N654 82-10-6020,000 lb.41.375 "167 427 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL 82-10-48 HeavyDuty spolekrok 10 t Max coil W 48In
137 413 NOK / enhet