CALDWELL 80H-2-10 / 18 Dixon Coil Hook Cap 2 Ton Max Coil W10In | AE7EAB 5XAY5

CALDWELL 80H-2-10/18 Dixon coil krokhette 2 tonn maks coil W10In

På lager
Vare: AE7EAB Modell: 80H-2-10/18Kryssref: 5XAY5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 685 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoil Hook m / Pivoting Wedge
Kausjonsåpningshøyde4"
Kausjonsåpningsbredde2-5 / 8 "
Kausjonsbredde3 / 4 "
Kapasitet4000 lb.
Takhøyde26.125 "
Materiale over kausjonsåpningen1"
Samlet bredde2"
Halshøyde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.222
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode8431100010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Spolebredde (10 ")
    • Min. Spole innvendig diameter (12-1/2")

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTakhøydeSamlet breddePris
CALDWELL 80H-1 / 2-6 / 13 Dixon Coil Hook 1/2 Ton Max Coil W6 | AE7DZY 5XAY2 80H-1/2-6/131000 lb.19.125 "3.5 "14 901 NOK
CALDWELL 80H-1 / 2-12 / 13 Dixon Coil Hook 1/2 Ton Max Coil W12In | AE7DZZ 5XAY3 80H-1/2-12/131000 lb.22 "3.5 "17 333 NOK
CALDWELL 80H-1-8 / 16 Dixon Coil Hook 1 Ton Max Coil W8In | AE7EAA 5XAY4 80H-1-8 / 162000 lb.22.625 "3.5 "20 522 NOK
CALDWELL 80H-3.5-12 / 20 Dixon Coil Hook 3-1 / 2 Ton Max Coil W12In | AE7EAC 5XAY6 80H-3.5-12 / 207000 lb.30.75 "2.5 "45 855 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL 80H-2-10/18 Dixon coil krokhette 2 tonn maks coil W10In
30 685 NOK / enhet