BEL-ART - SCIENCEWARE Clean Room og Lab hansker

filtre

BERKSHIRE CORPORATION -

BCR nylon halvfingerhansker

Berkshire BGL6.200 BCR-seriens halvfingerhansker brukes som et underlag eller fôr under andre hansker. De gir ekstra komfort og fuktighetskontroll og kan bidra til å forlenge levetiden til ytre hansker ved å redusere svette og fuktoppbygging.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ABGL6.200LBL5 181NOK
ABGL6.200SBS5 369NOK
ANSELL -

93-401 Nitrilite ikke-sterile engangs-nitril-renromshansker

Ansell Nitrilite 93-401 rene nitrilhansker brukes i laboratorier og helsevesen, produksjon og bilapplikasjoner. De beskytter mot kjemikalier, oljer og slipemidler og tilbyr fingerferdighet, komfort og punkteringsmotstand.

StilModellMansjettFinishStørrelsePris (eks. mva)
A93-401beadedTexturedXS688NOK
A93-401beadedTexturedS688NOK
A93-401Rullede perlerTexturedM688NOK
A93-401Rullede perlerTexturedL688NOK
A93-401Rullede perlerPulverfritt, strukturertXL688NOK
A93-401Rullede perlerPulverfritt, strukturert2XL688NOK
BERKSHIRE CORPORATION -

BCR Nylon Full Finger hansker

Berkshire BGL7.200 BCR-serien fullfingerhansker gir overlegen forurensningskontroll og beskyttelse i kritiske miljøer som renrom, laboratorier, elektronikkproduksjon og farmasøytiske fasiliteter.

StilModellLengdeStørrelsePris (eks. mva)
ABGL7.200SB7"S6 212NOK
ABGL7.200MB8"M6 347NOK
ABGL7.200LB9"L6 510NOK
ABGL7.200XLB10 "XL6 186NOK
ANSELL -

93-311 Nitrilite ikke-sterile engangs-nitril-renromshansker

Ansell Nitrilite 93-311 rene nitrilhansker brukes til å forberede overflater og beskytte mot forurensninger. De er ideelle for å blande og blande faste stoffer og væsker for å forhindre krysskontaminering. Disse hanskene sikrer sikker håndtering av farlige materialer i søl/lekkasjeoppryddingssituasjoner.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A93-311L706NOK
A93-311M706NOK
A93-311S706NOK
A93-311XL706NOK
A93-311XS706NOK
ANSELL -

73-701 Touchntuff sterile engangshansker i neopren

Ansell TouchNTuff DermaShield 73-701 Series sterile engangshansker gir håndbeskyttelse i medisinske, farmasøytiske og laboratoriemiljøer der sterilitet er avgjørende.

StilModellFinishStørrelsePris (eks. mva)
A73-701Innvendig syntetisk polyuretan610 495NOK
A73-701Innvendig syntetisk polyuretan7.510 495NOK
A73-701Innvendig syntetisk polyuretan6.510 495NOK
A73-701Innvendig syntetisk polyuretan710 495NOK
A73-701Innvendig syntetisk polyuretan810 495NOK
A73-701Textured8.510 495NOK
A73-701Textured910 495NOK
ANSELL -

83-500 Touchntuff sterile polyisoprenhansker

Ansell TouchNTuff 83-500 Series renromshansker som brukes i helsevesen, laboratorier og farmasøytiske omgivelser. Med utmerket taktil følsomhet og steril design, beskytter de mot krysskontaminering under medisinske prosedyrer, operasjoner og tannpleie. De har blitt grundig testet for bruk med kjemoterapimedisiner, og oppfyller de nødvendige sikkerhetsstandardene for håndtering av farlige stoffer.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A83-5005.511 326NOK
A83-500611 326NOK
A83-5006.511 326NOK
A83-500711 326NOK
A83-5007.511 326NOK
A83-500811 326NOK
A83-5008.511 326NOK
A83-500911 326NOK
ANSELL -

93-700 Touchntuff Sterile Nitrile Engangshansker

Ansell TouchNTuff 93-700-serien engangs-renromshansker i nitril brukes i farmasøytiske, bioteknologiske og laboratorieforskningsmiljøer for å opprettholde aseptiske forhold under kritiske prosesser. Disse hanskene er ideelle i medisinske miljøer for kirurgiske prosedyrer og håndtering av potensielt smittsomme materialer. Deres nitrilmateriale gir utmerket kjemisk motstand, og beskytter mot ulike farlige stoffer. De har blitt testet for bruk med kjemoterapimedisiner i henhold til ASTM D6978, for å sikre at de oppfyller relevante sikkerhetsstandarder.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A93-700L9 154NOK
A93-700M9 154NOK
A93-700S9 154NOK
A93-700XL9 154NOK
NORTH BY HONEYWELL -

Chemsoft CE engangshansker, nitril

North By Honeywell CE412W Chemsoft CE engangshansker er designet for å gi en pålitelig barriere mot kjemikalier, løsemidler, oljer og fett. Kombinasjonen av nitril- og neoprenkonstruksjon gjør at hanskene opprettholder sin integritet og beskytter brukerens hender selv når de utsettes for sterke kjemikalier og aggressive stoffer. De brukes ofte i farmasøytiske anlegg, laboratorier og kjemisk håndteringsindustri.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
ACE412W / L.L680NOK 100
ACE412W / MM680NOK 100
ACE412W / SS680NOK 100
ACE412W / XLXL680NOK 100
BERKSHIRE CORPORATION -

BCR fullfinger polyester hanskefor

StilModellLengdeStørrelsePris (eks. mva)
ABGL3.20R6"M348NOK
ABGL3.20L7"L348NOK
BERKSHIRE CORPORATION -

Hansker Vanlig polyester - Pakke med 200 stk

ModellSakPris (eks. mva)
BGL2.200BRAD6MUC4 450 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?