ANSELL 73-701 Cleanroom Hansker Størrelse 7 7 mil - Pakke med 200 | AB4FAU 1XKL6

ANSELL 73-701 Renromshansker Størrelse 7 7 mil - Pakke med 200 stk

På lager
Vare: AB4FAU Modell: 73-701Kryssreferanse: 1XKL6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 495 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCleanroom Hansker
Klasse100
FARGEGrønn
MansjettRett
FinishInnvendig syntetisk polyuretan
HåndHåndspesifikk
ISO-klasse5
Lengde11 1 / 5 "
MaterialeNeopren
Størrelse7
Tykkelse7mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)26.42
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode4015191010
OpprinnelseslandMY

Produktvarianter

ProduktModellFinishStørrelsePris
ANSELL 73-701 Renromshansker Størrelse 6 7 mil - Pakke med 200 | AB4FAR 1XKL4 73-701Innvendig syntetisk polyuretan610 495 NOK
ANSELL 73-701 Renromshansker Størrelse 6-1/2 7 mil - Pakke med 200 | AB4FAT 1XKL5 73-701Innvendig syntetisk polyuretan6.510 495 NOK
ANSELL 73-701 Renromshansker Størrelse 7-1/2 7 mil - Pakke med 200 | AB4FAV 1XKL7 73-701Innvendig syntetisk polyuretan7.510 495 NOK
ANSELL 73-701 Renromshansker Størrelse 8 7 mil - Pakke med 200 | AB4FAW 1XKL8 73-701Innvendig syntetisk polyuretan810 495 NOK
ANSELL 73-701 Renromshansker Størrelse 8-1/2 7 mil - Pakke med 200 | AB4FAX 1XKL9 73-701Textured8.510 495 NOK
ANSELL 73-701 Renromshansker Størrelse 9 7 mil - Pakke med 200 | AB4FAY 1XKN1 73-701Textured910 495 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 73-701 Renromshansker Størrelse 7 7 mil - Pakke med 200 stk
10 495 NOK / enhet