BUSSMANN Klasse D - Melkeflaske - Sikringer

Enkelt- og toelementssikringer med en verdi på opptil 100 ampere; brukes i ulike generelle industrielle applikasjoner, som kraftdistribusjon og kabelbeskyttelse. Tilgjengelig i hurtigvirkende og tidsforsinkelsesvarianter

filtre

BUSSMANN -

Rask fungerende klasse D - Melkeseddler

StilModellFargekodeDiameterFunksjonelt likSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris (eks. mva)
A20D27QBlå27 / 32 "Siemens 5SB220100kA ved 500 VAC2"500 VAC103NOK
A4D16Qbrun1 / 2 "Siemens 5SA24100kA ved 500 VAC2"500 VAC152NOK
A4D27Qbrun27 / 32 "Siemens 5SB24100kA ved 500 VAC2"500 VAC143NOK
B63D33QKobber1 / 16 "Siemens 5SB463100kA ved 500 VAC2"500 VAC210NOK
A16D16QGrå1 / 2 "Siemens 5SA216100kA ved 500 VAC2"500 VAC128NOK
A16D27QGrå27 / 32 "Siemens 5SB216100kA ved 500 VAC2"500 VAC83NOK
A2D27QRosa27 / 32 "Siemens 5SB22100kA ved 500 VAC2"500 VAC90NOK
A50NZ02Hvit19 / 32 "-50100kA ved 400 VAC1 27 / 64 "500VAC / 250VDC231NOK
A50D33QHvit1 / 16 "Siemens 5SB450100kA ved 500 VAC2"500 VAC210NOK
A25D16QGul1 / 2 "Siemens 5SA225100kA ved 500 VAC2"500 VAC129NOK
A25D27QGul27 / 32 "Siemens 5SB225100kA ved 500 VAC2"500 VAC120NOK
BUSSMANN -

Tidsforsinkelse klasse D - melkesikringssikringer

StilModellFargekodeDiameterFunksjonelt likSikringsforsterkerLengdePris (eks. mva)
A35D33Svart27.5mmSiemens 5SB4-113550ft.396NOK
B20D27Blå21.5mmSiemens 5SB2-712050ft.221NOK
C4D16brun13.2mmSiemens 5SA2-2450ft.301NOK
C4D27brun21.5mmSiemens 5SB2-21450ft.252NOK
D4GD27brun27 / 32 "Siemens 5SB242"71NOK
E63D33Kobber27.5mmSiemens 5SB4-116350ft.426NOK
F6D27Grønn21.5mmSiemens 5SB2-31650ft.269NOK
G16D27grå21.5mmSiemens 5SB2-611650ft.226NOK
H2D27Rosa21.5mmSiemens 5SB2-11250ft.253NOK
D100D125Rød1 1 / 3 "Siemens 5SC2-211002.25 "697NOK
I10D27Rød21.5mmSiemens 5SB2-511050ft.219NOK
I10D16Rød13.2mmSiemens 5SA2-511050ft.245NOK
J50D33Hvit27.5mmSiemens 5B45050ft.425NOK
K25D27Gul21.5mmSiemens 5SB2-812550ft.221NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?