Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 20D27Q Sikring Industrial D 20a 500vac | AA9NXG 1EG23

BUSSMANN 20D27Q Sikring Industrial D 20a 500vac

På lager
Vare: AA9NXG Modell: 20D27QKryssreferanse: 1EG23
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
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilSylindriske
KlasseD
FargekodeBlå
Diameter27 / 32 "
Elementenslig
Funksjonelt likSiemens 5SB2
Sikringsforsterker20
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 500 VAC
Lengde2"
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier500 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536100040
OpprinnelseslandSI

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeDiameterFunksjonelt likSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris
BUSSMANN 16D27Q Sikring Industrial D 16a 500vac | AA9GZL 1DC18 16D27QGrå27 / 32 "Siemens 5SB216100kA ved 500 VAC2"500 VAC83NOK
BUSSMANN 25D27Q Sikring D 25a 500vac Keramikk | AA9KDC 1DN56 25D27QGul27 / 32 "Siemens 5SB225100kA ved 500 VAC2"500 VAC120NOK
BUSSMANN 63D33Q Sikring D 63a 500vac Keramikk | AA9KDD 1DN60 63D33QKobber1 / 16 "Siemens 5SB463100kA ved 500 VAC2"500 VAC210NOK
BUSSMANN 2D27Q Sikring D 2a 500vac Keramikk | AA9KJZ 1DP66 2D27QRosa27 / 32 "Siemens 5SB22100kA ved 500 VAC2"500 VAC90NOK
BUSSMANN 25D16Q Sikring D 25a 500vac Keramikk | AA9MCX 1DX21 25D16QGul1 / 2 "Siemens 5SA225100kA ved 500 VAC2"500 VAC129NOK
BUSSMANN 16D16Q Sikring Industrial D 16a 500vac | AA9NUY 1EF95 16D16QGrå1 / 2 "Siemens 5SA216100kA ved 500 VAC2"500 VAC128NOK
BUSSMANN 4D16Q Sikring Industrial D 4a 500vac | AA9NXH 1EG95 4D16Qbrun1 / 2 "Siemens 5SA24100kA ved 500 VAC2"500 VAC152NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 20D27Q Sikring Industrial D 20a 500vac
103NOK / enhet