DIABLO Sirkelsagblad

filtre

Diablo sirkelsagblad, også kjent som bordsag- og gjæringssagblader, er designet for å kutte tre eller trekompositter. De brukes til å lage raske, rette kutt over et brett (tverrsnitt) eller langs brettets lengde (rippekutt).
DIABLO -

Sirkelsagblad

StilModellSakDiamond knockoutArbor HoleArbor størrelseMaks. SkjæredybdeMaks. RPMAntall tennerTykke tykkelsePris (eks. mva)
AD1040XSirkelsagbladNei5 / 8 "--8000400.071 "528NOK
BLU71M014Sirkelsagblad-------1 710NOK
CD1050XSirkelsagblad-------600NOK
DA0724ASirkelsagblad-------67NOK
ED0704DHSirkelsagblad-------890NOK
FD0824XSirkelsagblad-------306NOK
GD1296NSirkelsagbladNei1"--7000960.071 "1 085NOK
HD0756FSirkelsagbladJa5 / 8 "--5600560.087 "750NOK
ID1244XSirkelsagblad-------581NOK
JD0641XSirkelsagblad-------351NOK
KD1080XSirkelsagbladNei-5 / 8 "4"-800.071 "837NOK
LD0760XSirkelsagblad-------352NOK
MD1090XSirkelsagblad-------962NOK
ND1490CFSirkelsagbladNei1"--1800900.071 "1 700NOK
OD1024XSirkelsagbladNei-5 / 8 "4"-240.071 "490NOK
PD1040WSirkelsagblad-------599NOK
QD12100XSirkelsagblad-------1 229NOK
RD0624ASirkelsagblad-------196NOK
SD0724ASirkelsagblad-------176NOK
TLU77M008SirkelsagbladNei-5 / 8 "1 / 4 "-640.063 "1 131NOK
UD1660XSirkelsagbladNei1"--4000600.079 "2 145NOK
VD0946CFSirkelsagbladNei1"--9000460.071 "756NOK
WLU89M014Sirkelsagblad-------2 272NOK
XD1060XSirkelsagbladNei5 / 8 "--6000600.071 "651NOK
YD1484XSirkelsagbladNei-1"6"-840.087 "1 284NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Kan jeg bruke et sirkelsagblad til å kutte flere materialer?

Sirkelsagblad er designet for spesifikke skjæreapplikasjoner og materialer. Selv om noen blader kan være i stand til å kutte flere materialer, anbefales det vanligvis ikke, da det kan forårsake overdreven slitasje.

Hvordan vedlikeholder og tar jeg vare på sirkelsagbladene mine?

  • Rengjør knivene etter bruk med en børste eller trykkluft for å fjerne sagflis og rusk.
  • Smør bladene med olje eller voks for å beskytte dem mot rust og redusere friksjonen.
  • Oppbevar knivene på et tørt sted, fortrinnsvis i et beskyttende etui eller beholder.
  • Hold alltid knivene skarpe eller skift dem ut når de blir sløve. Sløve blader kan skape mer varme og belaste sagen.
  • Inspiser knivene regelmessig for tegn på skade, for eksempel bøyde eller flisete tenner. Skift ut skadede kniver umiddelbart.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger et sirkelsagblad?

  • Materiale: Den typen materiale bladet skal kutte, for eksempel tre, metall eller betong.
  • Bladstørrelse: Bladets diameter bør matche størrelsen på sagen for å oppnå nøyaktige kutt.
  • Antall tenner: Flere tenner på et blad resulterer i et jevnere og finere kutt, mens færre tenner gir raskere kutting.
  • Bladkvalitet: Blader laget av materialer av høy kvalitet med presisjonsslipte tenner oppnår ønskelige resultater.
  • Kerf: Det tynnere snittet (bredden på tannen) gir mindre motstand i snittet, mens et tykt eller fullt snitt skaper et bredere spor i materialet.
  • Størrelse på arbor: Størrelsen på et sirkelsagblad refererer til diameteren til senterhullet på bladet. Ved å velge et blad med riktig dornstørrelse forhindrer bladet i å vingle og skaper en usikker skjæretilstand.
  • Bladbelegg: Blader med belegg som TiN, TiC eller C3 holder seg skarpere i lang tid og forhindrer rust.

Hvordan installerer jeg et sirkelsagblad?

  • Koble fra sagen hvis den har en strømledning. Hvis det er en batterisag, fjern batteriet.
  • Løsne boremutteren ved hjelp av en skiftenøkkel og fjern den.
  • Sett det nye bladet på linje med dornen, og sørg for at tennene peker i riktig retning. Skyv nå bladet inn på arboren så langt det går.
  • Når bladet er plassert, stram aksemutteren med en skiftenøkkel, og sørg for at bladet er stramt nok til at det ikke beveger seg eller vingler.
  • Plugg inn / sett inn batteriet til sagen og test bladet for å sikre at det roterer riktig.

Hvor ofte må jeg bytte ut sirkelsagbladene mine?

Diablo-sagblader bør skiftes ut når de viser tegn på skade, slik som hakkede, ødelagte og tapte tenner eller nedslitte karbidspisser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?