GE LIGHTING Sirkulære lysrør

Dagslys, varme og kjølige sirkulære lamper med en 4-pinners sokkel og diametre opptil 16 tommer. Tilgjengelig i 49, 61, 84 og 109 spenningsvarianter

filtre

GE LIGHTING -

Sirkulær fluorescerende lampe

StilModellLumenANSI-kodePæretoneGjennomsnittlige lumenSamlet Dia.SpenningWattsFarge Temp.Pris (eks. mva)
AFC8T9 / D92578901-ANSI-4031-1Dagslys6908"61226500K22NOK
AFC8T9 / CW110078901-ANSI-4031-1Kul8258"61224100K190NOK
AFC8T9 / KB140078901-ANSI-4031-1Varm11208"61223000K39NOK
BFC12T9 / D167578901-ANSI-4032-1Dagslys126012 "84326500K29NOK
BFC12T9 / CW195078901-ANSI-4032-1Kul146012 "84324100K159NOK
BFC16T9 / D225078901-ANSI-4034-1Dagslys169016 "109406500K45NOK
BFC12T9 / KB240078901-ANSI-4032-1Varm192012 "84323000K47NOK
BFC16T9 / CW270078901-ANSI-4034-1Kul203016 "109404100K247NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?