SQUARE D Kretsbeskyttelsesenheter

Square D-kretsbeskyttelsesenheter er termisk-magnetiske kretsbeskyttere som brukes til å beskytte elektriske kretser mot overstrøm. De har last- og line-side boksklammer for å gi enkel beltemontering.

filtre

SQUARE D -

Termiske magnetiske kretsbeskyttere

Square D Class 9080 type GCB-seriebrytere letter både lave og høye avbruddskapasitetskrav for beskyttelse av industrielt utstyr. Disse kretsbeskyttere har en termomagnetisk utløserenhet som gir langvarige og øyeblikkelige strømbegrensende funksjoner mot overbelastning eller kortslutningsforhold. Disse enhetene har et 35 mm monteringsskinne for DIN-skinne for enkel integrering og rask installasjon og bokseklemmer for plass til kobberledninger i størrelser fra 16 til 10 AWG. Velg fra et omfattende utvalg av disse C-kurvebeskyttere som er tilgjengelige i gjeldende rangeringer fra 1 til 15A på Raptor Supplies.

StilModellampsPris (eks. mva)
A9080GCB1011 320NOK
A9080GCB2021 227NOK
A9080GCB3031 204NOK
A9080GCB4041 219NOK
A9080GCB5051 176NOK
A9080GCB100101 257NOK
A9080GCB150151 210NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?