SHARPE VALVES Kontroll- og fotventiler

NACE MR0175-kompatible tilbakeslagsventiler i karbonstål og duktilt jern som brukes for å forhindre tilbakestrømning av væsker/gasser/damp; mye brukt i oljepatch-strømningslinjer. Har kuler i rustfritt stål, doble O-ring Viton stammepakninger og utblåsningssikre stammer

filtre

SHARPE VALVES -

Stempelkontrollventil

StilModellTilkoblingstypeSprekktrykkLengdeMaks. Temp.StørrelsePris (eks. mva)
ASV24834TE004FNPT8 psi3 1 / 10 "100 Grader F1 / 2 "1 331NOK
ASV24834TE006FNPT8 psi3 3 / 5 "1000 Grader F3 / 4 "1 503NOK
ASV24834TE010FNPT10 psi4.375 "1000 Grader F1"2 022NOK
ASV24834TE012FNPT24 psi4 5 / 7 "1000 Grader F1.25 "3 576NOK
ASV24834TE014FNPT24 psi6"1000 Grader F1.5 "3 794NOK
ASV24834TE020FNPT43 psi6 7 / 9 "1000 Grader F2"4 610NOK
BSV24834SW004Socket8 psi3 1 / 10 "1000 Grader F1 / 2 "1 291NOK
BSV24834SW006Socket8 psi3 3 / 5 "1000 Grader F3 / 4 "1 556NOK
BSV24834SW010Socket1 / 2 psi4.375 "0 til 800 grader F1"1 996NOK
BSV24834SW012Socket1 / 2 psi4 5 / 7 "0 til 800 grader F1.25 "3 457NOK
BSV24834SW014Socket1 / 2 psi6"0 til 800 grader F1.5 "3 716NOK
BSV24834SW020Socket1 / 2 psi6 7 / 9 "0 til 800 grader F2"4 395NOK
SHARPE VALVES -

Oljelappesvingventil

StilModellLengdeMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
ASVOP20DB6VV0104.25 "Duktilt jern1"1 247NOK
BSVOP20CC6VV0206.3 "Karbonstål2"2 691NOK
ASVOP20DB6VV0206.3 "Duktilt jern2"2 291NOK
ASVOP20DB6VV0308.27 "Duktilt jern3"4 425NOK
BSVOP20CC6VV0308.75 "Karbonstål3"5 113NOK
ASVOP20DB6VV04010 "Duktilt jern4mm9 481NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?