SHARPE VENTILER SV24834TE020 Stempel tilbakeslagsventil smidd karbonstål | AB2XYM 1PPL7

SHARPE VALVES SV24834TE020 Stempelkontrollventil smidd karbonstål

På lager
Vare: AB2XYM Modell: SV24834TE020Kryssreferanse: 1PPL7

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 364 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelkontrollventil
Lue til innløpssenter3-29 / 32 "
SamsvarNACE MR-01-75
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk43 psi
Lengde6 7 / 9 "
MaterialeSmidd karbonstål
Maks. Temp.1000 Grader F
MonteringsposisjonHorisontal
Forsegl materialeGrafitt og 304 rustfritt stål
Størrelse2"
Fjærmateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.81
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481302090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSprekktrykkLengdeMaks. Temp.StørrelsePris
SHARPE VENTILER SV24834TE004 Stempel tilbakeslagsventil smidd karbonstål | AB2XYG 1PPL2 SV24834TE004FNPT8 psi3 1 / 10 "100 Grader F1 / 2 "1 281 NOK
SHARPE VENTILER SV24834TE006 Stempel tilbakeslagsventil smidd karbonstål | AB2XYH 1PPL3 SV24834TE006FNPT8 psi3 3 / 5 "1000 Grader F3 / 4 "1 461 NOK
SHARPE VENTILER SV24834TE010 Stempel tilbakeslagsventil smidd karbonstål | AB2XYJ 1PPL4 SV24834TE010FNPT10 psi4.375 "1000 Grader F1"1 922 NOK
SHARPE VENTILER SV24834TE012 Stempel tilbakeslagsventil 1-1/4 tomme Fnpt | AB2XYK 1PPL5 SV24834TE012FNPT24 psi4 5 / 7 "1000 Grader F1.25 "3 306 NOK
SHARPE VENTILER SV24834TE014 Stempel tilbakeslagsventil 1-1/2 tomme Fnpt | AB2XYL 1PPL6 SV24834TE014FNPT24 psi6"1000 Grader F1.5 "3 507 NOK
SHARPE VENTILER SV24834SW004 Stempel tilbakeslagsventil smidd karbonstål | AB2XYN 1PPL8 SV24834SW004Socket8 psi3 1 / 10 "1000 Grader F1 / 2 "1 193 NOK
SHARPE VENTILER SV24834SW006 Stempel tilbakeslagsventil smidd karbonstål | AB2XYP 1PPL9 SV24834SW006Socket8 psi3 3 / 5 "1000 Grader F3 / 4 "1 447 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV24834TE020 Stempelkontrollventil smidd karbonstål
4 364 NOK / enhet