Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARPE VENTILER SV24834SW004 Stempel tilbakeslagsventil smidd karbonstål | AB2XYN 1PPL8

SHARPE VALVES SV24834SW004 Stempelkontrollventil smidd karbonstål

På lager
Vare: AB2XYN Modell: SV24834SW004Kryssreferanse: 1PPL8
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
1 291 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelkontrollventil
Lue til innløpssenter1-57 / 64 "
SamsvarNACE MR-01-75
TilkoblingstypeSocket
Sprekktrykk8 psi
Lengde3 1 / 10 "
MaterialeSmidd karbonstål
Maks. Temp.1000 Grader F
MonteringsposisjonHorisontal
Forsegl materialeGrafitt og 304 rustfritt stål
Størrelse1 / 2 "
Fjærmateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.584
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8481302090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSprekktrykkLengdeMaks. Temp.StørrelsePris
SHARPE VENTILER SV24834TE004 Stempel tilbakeslagsventil smidd karbonstål | AB2XYG 1PPL2 SV24834TE004FNPT8 psi3 1 / 10 "100 Grader F1 / 2 "1 331 NOK
SHARPE VENTILER SV24834TE006 Stempel tilbakeslagsventil smidd karbonstål | AB2XYH 1PPL3 SV24834TE006FNPT8 psi3 3 / 5 "1000 Grader F3 / 4 "1 503 NOK
SHARPE VENTILER SV24834TE010 Stempel tilbakeslagsventil smidd karbonstål | AB2XYJ 1PPL4 SV24834TE010FNPT10 psi4.375 "1000 Grader F1"2 022 NOK
SHARPE VENTILER SV24834TE012 Stempel tilbakeslagsventil 1-1/4 tomme Fnpt | AB2XYK 1PPL5 SV24834TE012FNPT24 psi4 5 / 7 "1000 Grader F1.25 "3 576 NOK
SHARPE VENTILER SV24834TE014 Stempel tilbakeslagsventil 1-1/2 tomme Fnpt | AB2XYL 1PPL6 SV24834TE014FNPT24 psi6"1000 Grader F1.5 "3 794 NOK
SHARPE VENTILER SV24834TE020 Stempel tilbakeslagsventil smidd karbonstål | AB2XYM 1PPL7 SV24834TE020FNPT43 psi6 7 / 9 "1000 Grader F2"4 610 NOK
SHARPE VENTILER SV24834SW006 Stempel tilbakeslagsventil smidd karbonstål | AB2XYP 1PPL9 SV24834SW006Socket8 psi3 3 / 5 "1000 Grader F3 / 4 "1 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV24834SW004 Stempelkontrollventil smidd karbonstål
1 291 NOK / enhet