MILWAUKEE VALVE Kontroll- og fotventiler

Forhindre tilbakestrømning av forurensede væsker inn i avløpsledninger, sumpavfallsledninger, ejektorsystemer og kloakkløftstasjoner. Forenkle montering i både horisontal og vertikal posisjon. Tåler trykk opp til 300 psi

filtre

Milwaukee check and foot valves are used in wastewater lines, sump disposal lines, ejector systems and sewage lift stations to prevent backflow of contaminated liquids. These valves offer mounting in both horizontal and vertical positions. They can withstand pressures up to 300 psi.
MILWAUKEE VALVE -

Y Mønster Svingventil

StilModellTotal høydeTilkoblingstypeSprekktrykkStørrelseBreddeLengdeMaks. DamptrykkMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A507-FNPT0.75 til 1 psi3"-7.875 "300 psi WSP550 Grader F16 903NOK
A507-FNPT0.75 til 1 psi1"-3 11 / 16 "300 psi WSP550 Grader F2 001NOK
A507 - 212-FNPT0.75 til 1 psi2.5 "-7"300 psi WSP550 Grader F11 292NOK
A507 - 14-FNPT0.75 til 1 psi1 / 4 "-2.25 "300 psi WSP550 Grader F1 189NOK
A507 - 38-FNPT0.75 til 1 psi3 / 8 "-2.25 "300 psi WSP550 Grader F1 189NOK
A507-FNPT0.75 til 1 psi2"-5.875 "300 psi WSP550 Grader F5 079NOK
A507 - 112-FNPT0.75 til 1 psi1.5 "-4.625 "300 psi WSP550 Grader F3 442NOK
A507 - 12-FNPT0.75 til 1 psi1 / 2 "-2.625 "300 psi WSP550 Grader F1 189NOK
A507 - 34-FNPT0.75 til 1 psi3 / 4 "-3"300 psi WSP550 Grader F1 483NOK
A507 - 114-FNPT0.75 til 1 psi1.25 "-4.375 "300 psi WSP550 Grader F2 588NOK
B508 - 341 15 / 16 "FNPT1/2 til 3/4 psi3 / 4 "-3"200 psi WSP550 Grader F1 413NOK
C515Y - 381.75 "FNPT0.5 psi3 / 8 "3 / 8 "2.25 "150 psi425 Grader F1 083NOK
B508 - 121.75 "FNPT1/2 til 3/4 psi1 / 2 "-2.625 "200 psi WSP550 Grader F1 105NOK
C515Y - 141.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "150 psi425 Grader F1 083NOK
D509Y - 141.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "125 psi425 Grader F752NOK
D509Y - 381.75 "FNPT0.5 psi3 / 8 "3 / 8 "2.25 "125 psi425 Grader F752NOK
B508 - 141.625 "FNPT1/2 til 3/4 psi1 / 4 "-2.25 "200 psi WSP550 Grader F1 105NOK
B508 - 381.625 "FNPT1/2 til 3/4 psi3 / 8 "-2.25 "200 psi WSP550 Grader F1 105NOK
B508 1 "2.5 "FNPT1/2 til 3/4 psi1"-3 11 / 16 "200 psi WSP550 Grader F1 749NOK
C515Y - 122.25 "FNPT0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "2.625 "150 psi425 Grader F1 083NOK
E1509Y 1/2 "2.25 "Loddetinn0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "3"150 psi425 Grader F1 403NOK
D509Y - 122.25 "FNPT0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "2.625 "125 psi425 Grader F756NOK
C515Y - 342.375 "FNPT0.5 psi3 / 4 "7 / 8 "3"150 psi425 Grader F1 384NOK
D509Y - 342.375 "FNPT0.5 psi3 / 4 "1"3"125 psi425 Grader F917NOK
E1509Y 3/4 "2.375 "Loddetinn0.5 psi3 / 4 "1"3.25 "150 psi425 Grader F1 613NOK
MILWAUKEE VALVE -

Svingventil

StilModellMonteringsposisjonTilkoblingstypeSprekktrykkTotal høydeForsegl materialeSetematerialeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A2974FP -1000--------901 911NOK
A1515 - 12--------7 522NOK
A509T-P2 - 34--------6 694NOK
A509T-P2 - 112--------16 715NOK
A509T005 - 112--------13 579NOK
A515 - 200--------30 676NOK
A515Y - 300--------74 211NOK
A969 - 200--------15 367NOK
AUP0969000100--------5 734NOK
AUP0969000112--------14 638NOK
AUP0969000114--------11 167NOK
AUP1509 - 100--------14 680NOK
A1515-005-112--------21 592NOK
A509T - 34--------6 057NOK
A1515-005-200--------31 946NOK
A1515-005-100--------11 430NOK
A2974-M -1400S--------766 038NOK
A2974 -M -1000--------326 942NOK
A2974-M -2000S--------2 467 907NOK
A1509 - 300--------71 319NOK
A1509 - 100--------10 062NOK
A1509 - 200--------24 521NOK
A1509T - 100--------10 453NOK
A2974FP - 800--------414 797NOK
A509T-P2 - 200--------24 411NOK
MILWAUKEE VALVE -

Fjærkontrollventil

StilModellTilkoblingstypeFlowSakLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A1548T - 200--Fjærkontrollventil----11 234NOK
A1548T - 12--Fjærkontrollventil----2 637NOK
A1548B - ​​12--Fjærkontrollventil----2 637NOK
A1548B - ​​34--Fjærkontrollventil----3 517NOK
A1548T - 34--Fjærkontrollventil----3 517NOK
A1548T - 100--Fjærkontrollventil----4 787NOK
A548T - 38--Fjærkontrollventil----2 637NOK
A1548T - 112--Fjærkontrollventil----7 816NOK
A1548T - 38--Fjærkontrollventil----2 637NOK
A1548B - ​​200--Fjærkontrollventil----11 234NOK
A1548T - 114--Fjærkontrollventil----5 959NOK
A548B - ​​114--Fjærkontrollventil----5 471NOK
A548B - ​​100--Fjærkontrollventil----4 103NOK
A548B - ​​38--Fjærkontrollventil----2 637NOK
A548B - ​​112--Fjærkontrollventil----7 033NOK
A548B - ​​12--Fjærkontrollventil----2 637NOK
A548B - ​​200--Fjærkontrollventil----10 550NOK
A1548B - ​​112--Fjærkontrollventil----7 816NOK
A1548B - ​​114--Fjærkontrollventil----5 959NOK
A548T - 100--Fjærkontrollventil----4 787NOK
AUP548T -P2 - 100--Fjærkontrollventil----8 405NOK
AUP548T -P2 - 114--Fjærkontrollventil----11 503NOK
AUP548T -P2 - 112--Fjærkontrollventil----14 606NOK
AUP548T -P2 - 200--Fjærkontrollventil----21 067NOK
A1548B - ​​100--Fjærkontrollventil----4 787NOK
MILWAUKEE VALVE -

Svingventil med lav bly

StilModellTilkoblingstypeFlowLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris (eks. mva)
AUP1509 - 12Svette6 gpm2 9 / 16 "1.437 "1 / 2 "1 / 2 "1 061NOK
AUP1509 1Svette18 gpm4"1 31 / 32 "1"1"2 102NOK
AUP1509 - 38Svette3.3 gpm2.25 "1.437 "3 / 8 "3 / 8 "1 061NOK
AUP1509 - 34Svette10 gpm3 5 / 16 "1 11 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "1 429NOK
AUP1509 - 114Svette31 gpm4.25 "2.156 "1.25 "1.25 "2 980NOK
AUP1509 2Svette76 gpm6.125 "2 13 / 16 "2"2"5 124NOK
AUP1509 - 112Svette54 gpm5"2 13 / 32 "1.5 "1.5 "3 491NOK
BUP509 - 38gjenget6 gpm2.125 "1.437 "3 / 8 "3 / 8 "1 020NOK
BUP509 2gjenget131 gpm4.75 "2 13 / 16 "2"2"3 899NOK
BUP509 - 14gjenget3.3 gpm2.125 "1.437 "1 / 4 "1 / 4 "1 020NOK
BUP509 - 12gjenget10 gpm2 5 / 16 "1.437 "1 / 2 "1 / 2 "1 020NOK
BUP509 - 34gjenget18 gpm2.625 "1 11 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "1 204NOK
BUP509 1gjenget31 gpm3.25 "2"1"1"1 612NOK
BUP509 - 114gjenget54 gpm3 9 / 16 "2.125 "1.25 "1.25 "2 245NOK
BUP509 - 112gjenget76 gpm4"2.375 "1.5 "1.5 "2 694NOK
MILWAUKEE VALVE -

Kontrollventil, flens, støpt stål

ModellSakPris (eks. mva)
1570CB2SCM025CE2ZAN69 362 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Tilbakeslagsventil, flenset, støpt stål, 1/8 tommers ventilstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1570CB2SCM180CE2ZAM1 151 677 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Kontrollventil, flens, støpt stål

ModellSakPris (eks. mva)
1570CB2SCM080CE2ZAJ257 097 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Vinkel tilbakeslagsventil, aluminium, 2 1/2 tommers ventilstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
P717F - 212Ce2Kex17 153 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Kontrollventil, flens, støpt stål

ModellSakPris (eks. mva)
1570CB2SCY080CE2ZAV182 059 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Tilbakeslagsventil, horisontal sving, støpejern, 6 tommers ventilstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
2970-M - 600CE2JPA307 115 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Tilbakeslagsventil, horisontal sving, støpejern, 2 1/2 tommers ventilstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
2970-M - 212CE2JNY119 154 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Silent Back Valve, Globe Style, Støpejern, 2 1/2 tommers ventilstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1825 - 212CE2JDE64 726 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Silent Back Valve, Globe Style, Støpejern, 20 tommers ventilstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1820 -2000CE2JDC2 032 015 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Silent Back Valve, Globe Style, Støpejern, 16 tommers ventilstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1816 -1600CE2JDA1 034 473 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Silent Back Valve, Globe Style, Støpejern, 14 tommers ventilstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1814 -1400CE2JCZ747 963 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Silent Back Valve, Globe Style, Støpejern, 12 tommers ventilstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1812 -1200CE2JCY563 207 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Silent Back Valve, Globe Style, Støpejern, 10 tommers ventilstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1810 -1000CE2JCX346 669 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Silent Back Valve, Wafer Style, Støpejern, 6 tommers ventilstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1406 - 600CE2HZD92 621 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Silent Back Valve, Wafer Style, Støpejern, 5 tommers ventilstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1405 - 500CE2HZC71 239 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Silent Back Valve, Wafer Style, Støpejern, 3 tommers ventilstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1403 - 300CE2HYY39 748 NOK
MILWAUKEE VALVE -

Kontrollventil, flens, støpt stål

ModellSakPris (eks. mva)
6070CB2SCM080CE2ZET993 257 NOK
12...56

Egenskaper

  • Milwaukee Y-pattern valves have bronze construction for structural rigidity and leakproof construction. These Y-pattern swing check valves are available in FNPT and soldered connection types for secure fit and efficient operations.
  • Milwaukee swing check valves have lead-free bronze construction for structural rigidity and leakproof operations. These Milwaukee check valves feature a threaded end connection for easy installation and compatibility with various pipe fittings and systems.

Arbeidsmekanisme

  • Fluid flows through the valve in the desired direction.
  • In check valves, the fluid flows in the forward direction, and the check valve opens to let the fluid pass through freely.
  • In reverse flow, the check valve closes, preventing fluid from flowing backwards.
  • In foot valves, fluid enters the valve from below.
  • The foot valve's check mechanism then opens when fluid flows in the desired direction.
  • When the flow stops, the check mechanism closes to prevent backflow and maintain prime.

Ofte Stilte Spørsmål

What are the factors to consider while choosing a Milwaukee check valve?

  • Ensure the valve can handle the expected flow rate of your system.
  • Select a valve with a pressure rating suitable for your system's operating pressure.
  • Choose a valve size that matches the diameter of your piping system.
  • Consider the material compatibility with the fluid being handled and the environment.
  • Determine if the valve will be used in a horizontal or vertical pipe, submerged or non-submerged and the presence of solids or debris in the fluid.
  • Consider ease of installation, maintenance and accessibility for repairs.

How do I clean and maintain these check and foot valves?

  • Check valves periodically for signs of wear, corrosion, or buildup.
  • Clean valves using a suitable solvent or cleaning solution to remove debris, scale or sediment buildup.
  • Replace worn or damaged parts such as seals or springs to ensure proper valve operation.
  • Apply lubricant to moving parts to maintain smooth operation and prevent sticking.
  • Test valves regularly to ensure they open and close properly and maintain proper sealing.

When should I replace a check and foot valve?

  • If the valve shows signs of significant wear, such as cracks, corrosion, or erosion, it may need replacement.
  • If the valve fails to open or close properly, leading to flow restriction or backflow, it should be replaced.
  • If the valve leaks even after cleaning and maintenance, it may indicate damage or wear beyond repair.
  • If there are changes in system conditions, such as increased flow rates or pressure, the existing valve may no longer be suitable and may need replacement with a more appropriate model.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?