IPEX USA LLC Kontroll- og fotventiler

filtre

IPEX USA LLC -

m / svingarmsvingventil

StilModellStørrelseSprekktrykkFlowBreddeHex størrelseLengdeMaks. VanntrykkTotal høydePris (eks. mva)
ASCOV1103"8.5 psi920 gpm8 1 / 16 "5 / 8 "10.25 "100 psi @ 73 grader F10.5 "13 753NOK
ASCOV2103"8.5 psi920 gpm8 1 / 16 "5 / 8 "10.25 "100 psi @ 73 grader F10.5 "16 516NOK
ASCOV1114mm10 psi1500 gpm10.437 "5 / 8 "11 53 / 64 "70 psi @ 73 grader F12.125 "19 583NOK
ASCOV2114mm10 psi1500 gpm10.437 "5 / 8 "11 53 / 64 "70 psi @ 73 grader F12.125 "19 309NOK
ASCOV213612.5 psi3450 gpm14 9 / 16 "3 / 4 "15.75 "70 psi @ 73 grader F15 5 / 16 "35 275NOK
ASCOV113612.5 psi3450 gpm14 9 / 16 "3 / 4 "15.75 "70 psi @ 73 grader F15 5 / 16 "25 515NOK
ASCOV114812.5 psi6000 gpm16 23 / 32 "3 / 4 "19.5 "70 psi @ 73 grader F18 5 / 16 "49 973NOK
ASCOV214812.5 psi6000 gpm16 23 / 32 "3 / 4 "16 11 / 16 "70 psi @ 73 grader F18 5 / 16 "56 735NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?