GEORG FISCHER Kontroll- og fotventiler

EPDM og PVC / CPVC tilbakeslagsventiler designet for ensrettet væskestrøm i vannbehandling eller kjemisk prosessindustri. Kan passe rørstørrelser fra 1/2 til 2 tommer og tåler temperaturer opp til 175 grader F

filtre

GEORG FISCHER -

Y Kontrollventil

StilModellLengdeTotal høydeForsegl materialeSetematerialeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A1923040315.625 "2 63 / 64 "FPMFPM1 / 2 "1 57 / 64 "1 236NOK
A1923040065.625 "2 63 / 64 "EPDMEPDM1 / 2 "1 57 / 64 "982NOK
A1923040076 9 / 32 "3 17 / 32 "EPDMEPDM3 / 4 "2.12 "1 179NOK
A1923040326 9 / 32 "3 17 / 32 "FPMFPM3 / 4 "2.12 "1 334NOK
A1923040086 13 / 16 "4 7 / 32 "EPDMEPDM1"2.437 "1 227NOK
A1923040336 13 / 16 "4 7 / 32 "FPMFPM1"2.437 "1 634NOK
A1923040118 27 / 32 "7"EPDMEPDM2"4 1 / 16 "3 708NOK
A1923040368 27 / 32 "7"FPMFPM2"4 1 / 16 "4 634NOK
A1923040108"5 53 / 64 "EPDMEPDM1.5 "3 15 / 32 "2 374NOK
A19230401312.25 "9 13 / 16 "EPDMEPDM3"4 23 / 32 "7 490NOK
GEORG FISCHER -

Sjekk Valve

StilModellLengdeMaterialeMaks. Temp.Total høydeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A1615621034 49 / 64 "PVC og EPDM140 Grader F2 9 / 32 "3 / 4 "2 9 / 32 "1 815NOK
A1635621034 49 / 64 "CPVC og EPDM210 Grader F2 9 / 32 "3 / 4 "2 9 / 32 "3 659NOK
A1635621014.125 "CPVC og EPDM210 Grader F1 31 / 32 "3 / 8 "1 31 / 32 "3 111NOK
A1615621014.125 "PVC og EPDM140 Grader F1 31 / 32 "3 / 8 "1 31 / 32 "1 415NOK
A1615621024.125 "PVC og EPDM140 Grader F1 31 / 32 "1 / 2 "1 31 / 32 "1 509NOK
A1635621024.125 "CPVC og EPDM210 Grader F1 31 / 32 "1 / 2 "1 31 / 32 "3 021NOK
A1635621045 15 / 64 "CPVC og EPDM210 Grader F2 11 / 16 "1"2 11 / 16 "4 234NOK
A1615621045 15 / 64 "PVC og EPDM140 Grader F2 11 / 16 "1"2 11 / 16 "1 940NOK
A1615621066 15 / 32 "PVC og EPDM140 Grader F3 53 / 64 "1.5 "3 53 / 64 "2 873NOK
A1635621077 13 / 64 "CPVC og EPDM210 Grader F4.88 "2"4.88 "8 497NOK
A1615621077 13 / 64 "PVC og EPDM140 Grader F4.88 "2"4.88 "4 043NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?