Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 192304007 Y tilbakeslagsventil Pvc 3/4 tommers tapp | AD8KGX 4KPX7

GEORG FISCHER 192304007 Y tilbakeslagsventil PVC 3/4 tommers tapp

På lager
Vare: AD8KGX Modell: 192304007Kryssreferanse: 4KPX7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY Kontrollventil
TilkoblingstypeStuss
Lengde6 9 / 32 "
MaterialePVC
Maks. Temp.140 Grader F
Total høyde3 17 / 32 "
Forsegl materialeEPDM
SetematerialeEPDM
Størrelse3 / 4 "
Bredde2.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8481309000
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal høydeForsegl materialeSetematerialeStørrelseBreddePris
GF RØRSYSTEMER 192304006 Y tilbakeslagsventil Pvc 1/2 tommers tapp | AD8KGW 4KPX6 1923040065.625 "2 63 / 64 "EPDMEPDM1 / 2 "1 57 / 64 "982NOK
GF RØRSYSTEMER 192304008 Y tilbakeslagsventil Pvc 1 tommers tapp | AD8KGY 4KPX8 1923040086 13 / 16 "4 7 / 32 "EPDMEPDM1"2.437 "1 227 NOK
GF RØRSYSTEMER 192304010 Y tilbakeslagsventil Pvc 1-1/2 tommers tapp | AD8KGZ 4KPY1 1923040108"5 53 / 64 "EPDMEPDM1.5 "3 15 / 32 "2 374 NOK
GF RØRSYSTEMER 192304011 Y tilbakeslagsventil Pvc 2 tommers tapp | AD8KHA 4KPY2 1923040118 27 / 32 "7"EPDMEPDM2"4 1 / 16 "3 708 NOK
GF RØRSYSTEMER 192304013 Y tilbakeslagsventil Pvc 3 tommers tapp | AD8KHB 4KPY3 19230401312.25 "9 13 / 16 "EPDMEPDM3"4 23 / 32 "7 490 NOK
GF RØRSYSTEMER 192304031 Y tilbakeslagsventil, PVC, 140 grader F, tappkobling, 5.625 tommer | AD8KHC 4KPY4 1923040315.625 "2 63 / 64 "FPMFPM1 / 2 "1 57 / 64 "1 236 NOK
GF RØRSYSTEMER 192304032 Y tilbakeslagsventil Pvc 3/4 tommers tapp | AD8KHD 4KPY5 1923040326 9 / 32 "3 17 / 32 "FPMFPM3 / 4 "2.12 "1 334 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 192304007 Y tilbakeslagsventil PVC 3/4 tommers tapp
1 179 NOK / enhet