Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEORG FISCHER 161562102 Tilbakeslagsventil Pvc Og Epdm 1/2 tomme | AC6HWX 33Z877

GEORG FISCHER 161562102 Tilbakeslagsventil Pvc Og Epdm 1/2 tommer

På lager
Vare: AC6HWX Modell: 161562102Kryssreferanse: 33Z877

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 509 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
TilkoblingstypeStikkontakt / gjenget
Sprekktrykk2 til 3 psi
Lengde4.125 "
MaterialePVC og EPDM
Maks. Temp.140 Grader F
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde1 31 / 32 "
Forsegl materialeEPDM
SetematerialeEPDM
Størrelse1 / 2 "
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde1 31 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481309000
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeMaks. Temp.Total høydeStørrelseBreddePris
GEORG FISCHER 161562101 Tilbakeslagsventil Pvc Og Epdm 3/8 tommer | AC6HWW 33Z876 1615621014.125 "PVC og EPDM140 Grader F1 31 / 32 "3 / 8 "1 31 / 32 "1 415 NOK
GEORG FISCHER 161562103 Tilbakeslagsventil Pvc Og Epdm 3/4 tommer | AC6HWY 33Z878 1615621034 49 / 64 "PVC og EPDM140 Grader F2 9 / 32 "3 / 4 "2 9 / 32 "1 815 NOK
GEORG FISCHER 161562104 Tilbakeslagsventil Pvc Og Epdm 1 Tommer | AC6HWZ 33Z879 1615621045 15 / 64 "PVC og EPDM140 Grader F2 11 / 16 "1"2 11 / 16 "1 940 NOK
GEORG FISCHER 161562106 Tilbakeslagsventil Pvc Og Epdm 1-1/2 tomme | AC6HXA 33Z880 1615621066 15 / 32 "PVC og EPDM140 Grader F3 53 / 64 "1.5 "3 53 / 64 "2 873 NOK
GEORG FISCHER 161562107 Tilbakeslagsventil Pvc Og Epdm 2 Tommer | AC6HXB 33Z881 1615621077 13 / 64 "PVC og EPDM140 Grader F4.88 "2"4.88 "4 043 NOK
GEORG FISCHER 163562101 Tilbakeslagsventil Cpvc og Epdm 3/8 tommer | AC6HXC 33Z882 1635621014.125 "CPVC og EPDM210 Grader F1 31 / 32 "3 / 8 "1 31 / 32 "3 111 NOK
GEORG FISCHER 163562102 Tilbakeslagsventil Cpvc Og Epdm 1/2 tomme | AC6HXD 33Z883 1635621024.125 "CPVC og EPDM210 Grader F1 31 / 32 "1 / 2 "1 31 / 32 "3 021 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 161562102 Tilbakeslagsventil Pvc Og Epdm 1/2 tommer
1 509 NOK / enhet