IGUS Monteringsbrakett


filtre
Link til Link Pitch: 3.58 "/ 91 mm
StilModellKavitetshøydeHulbreddeHøydeUtenfor breddeStiltypenPris (eks. mva)
A
060-06-12PZ
0.410 "/ 10.3 mm0.240 "/ 6 mm-0.490 "/ 12.5 mmGlidelåsLiten128NOK
A
060-20-12PZ
0.410 "/ 10.3 mm0.79 "/ 20 mm-1.06 "/ 27 mmGlidelåsLiten146NOK
A
060-10-12PZ
0.410 "/ 10.3 mm0.390 "/ 10 mm-0.650 "/ 16.5 mmGlidelåsLiten136NOK
A
060-16-12PZ
0.410 "/ 10.3 mm0.630 "/ 16 mm-0.890 "/ 22.5 mmGlidelåsLiten150NOK
B
40000-20-12
2.20 "/ 56 mm7.87 "/ 200 mm3.31 "/ 84 mm9.21 "/ 234 mmÅpenStor723NOK
B
40000-25-12
2.20 "/ 56 mm9.84 "/ 250 mm3.31 "/ 84 mm11.18 "/ 284 mmÅpenStor758NOK
B
40000-30-12
2.20 "/ 56 mm11.81 "/ 300 mm3.31 "/ 84 mm13.15 "/ 334 mmÅpenStor796NOK
B
40000 20-12-XNUMXT
2.20 "/ 56 mm7.87 "/ 200 mm3.31 "/ 84 mm9.21 "/ 234 mmvedlagtStor1 004 NOK
B
40000 25-12-XNUMXT
2.20 "/ 56 mm9.84 "/ 250 mm3.31 "/ 84 mm11.18 "/ 284 mmvedlagtStor1 137 NOK
B
40000 30-12-XNUMXT
2.20 "/ 56 mm11.81 "/ 300 mm3.31 "/ 84 mm13.15 "/ 334 mmvedlagtStor1 166 NOK
C
505000-20-12
3.15 "7.87 "/ 200 mm4.25 "/ 108 mm9.84 "ÅpenStor915NOK
C
505000-25-12
3.15 "9.84 "/ 250 mm4.25 "/ 108 mm11.81 "ÅpenStor1 065 NOK
C
505000-30-12
3.15 "11.81 "/ 300 mm4.25 "/ 108 mm13.78 "ÅpenStor1 111 NOK
C
505000 20-12-XNUMXT
3.15 "7.87 "/ 200 mm4.25 "/ 108 mm9.84 "vedlagtStor1 235 NOK
C
505000 25-12-XNUMXT
3.15 "9.84 "/ 250 mm4.25 "/ 108 mm11.81 "vedlagtStor1 242 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?