Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS 060-16-12PZ Monteringsbrakett Micro Open Ow .89in / 22.5mm | AE9FWC 6JHC1

IGUS 060-16-12PZ monteringsbrakett Micro Open Ow .89in/22.5mm

På lager
Vare: AE9FWC Modell: 060-16-12PZKryssref: 6JHC1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsbrakett sett
Kavitetshøyde0.410 "/ 10.3 mm
Hulbredde0.630 "/ 16 mm
Utenfor bredde0.890 "/ 22.5 mm
StilGlidelås
typenLiten

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKavitetshøydeHulbreddeHøydeUtenfor breddeStiltypenPris
IGUS 060-06-12PZ Monteringsbrakett Micro Open Ow .49in / 12.5mm | AE9FWA 6JHA9 060-06-12PZ0.410 "/ 10.3 mm0.240 "/ 6 mm-0.490 "/ 12.5 mmGlidelåsLiten128NOK
IGUS 060-10-12PZ Monteringsbrakett Micro Open Ow .65in / 16.5mm | AE9FWB 6JHC0 060-10-12PZ0.410 "/ 10.3 mm0.390 "/ 10 mm-0.650 "/ 16.5 mmGlidelåsLiten136NOK
IGUS 060-20-12PZ Monteringsbrakett Micro Open Ow 1.06in / 27mm | AE9FWD 6JHC2 060-20-12PZ0.410 "/ 10.3 mm0.79 "/ 20 mm-1.06 "/ 27 mmGlidelåsLiten146NOK
IGUS 40000-20-12 Monteringsbrakett Hd Open Ow 9.21in / 234mm | AE9KXD 6KGW1 40000-20-122.20 "/ 56 mm7.87 "/ 200 mm3.31 "/ 84 mm9.21 "/ 234 mmÅpenStor723NOK
IGUS 40000-25-12 Monteringsbrakett Hd Åpen Ow 11.18in / 284mm | AE9KXE 6KGW2 40000-25-122.20 "/ 56 mm9.84 "/ 250 mm3.31 "/ 84 mm11.18 "/ 284 mmÅpenStor758NOK
IGUS 40000-30-12 Monteringsbrakett Hd Åpen Ow 13.15in / 334mm | AE9KXF 6KGW3 40000-30-122.20 "/ 56 mm11.81 "/ 300 mm3.31 "/ 84 mm13.15 "/ 334 mmÅpenStor796NOK
IGUS 40000-20-12T Monteringsbrakett Hd Tube Ow 9.21in / 234mm | AE9KXG 6KGW4 40000 20-12-XNUMXT2.20 "/ 56 mm7.87 "/ 200 mm3.31 "/ 84 mm9.21 "/ 234 mmvedlagtStor1 004 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS 060-16-12PZ monteringsbrakett Micro Open Ow .89in/22.5mm
150NOK / enhet