RIDGID Kjednøkler og tang

Brukes til å snu eller holde sylindriske arbeidsstykker i forskjellige metallbearbeiding- og rørleggerarbeid. Tilgjengelig i varianter med dobbel ende og en kjeve

filtre

RIDGID -

Nøkler

StilModellHandle LengdeKjeftetypeTotal lengdePris (eks. mva)
A31310-Enkelt slutt12 "1 176NOK
B31315-Dobbelt, utskiftbar13.187 "1 369NOK
C31325-Double End24 "2 431NOK
B3132018 "Dobbelt, utskiftbar17.5 "2 118NOK
B3133036 "Dobbelt, utskiftbar36 "5 195NOK
RIDGID -

Kjettingtang

RIDGID kjettingtang brukes til å stramme eller løsne rør eller beslag på borestedet. De har kjever laget av legert stål for mindre forvrengning og sprekker, og er integrert med et støpejernshåndtak som tåler strekkspenning opp til 56000 lbf. Varianter er tilgjengelige i 50, 64 og 87 tommers lengder Raptor Supplies.

StilModellBruddstyrkeKjeftetypeTotal lengdePris (eks. mva)
A92660-Enkelt slutt87 "40 281NOK
RFQ
A9268022000 lbf.Double End50 "12 478NOK
A9268531000 lbf.Double End64 "17 034NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?