Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIDGID 31320 Kjedenøkkel, 17-1/2 tommers lengde, legert stål | AD6ZVZ 4CW48

RIDGID 31320 Kjedenøkkel, 17-1/2 tommers lengde, legert stål

På lager
Vare: AD6ZVZ Modell: 31320Kryssreferanse: 4CW48
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
2 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjedetøkkel
Kjede lengde20-1 / 4 "
FARGERød
Handle Lengde18 "
HåndteringsmaterialeAlloy Steel
KjevematerialeAlloy Steel
KjeftetypeDobbelt, utskiftbar
Utenfor Dia. Slange5"
Total lengde17.5 "
Rørkapasitet2-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6325
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)48.01
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8204120000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeKjeftetypeTotal lengdePris
RIDGID 31325 Kjedenøkkel, 24 tommers lengde, legert stål | AA9RWL 1EZ14 31325-Double End24 "2 431 NOK
RIDGID 31330 Kjedenøkkel, kraftig, 36 tommers lengde, legert stål | AB4DYJ 1XDY7 3133036 "Dobbelt, utskiftbar36 "5 195 NOK
RIDGID 31310 kjedenøkkel, lett, 2 tommers rørkapasitet, legert stål | AC9VAR 3KHC2 31310-Enkelt slutt12 "1 176 NOK
RIDGID 31315 Kjedenøkkel, kraftig, 13-3/16 tommers lengde, legert stål | AD6ZVY 4CW47 31315-Dobbelt, utskiftbar13.187 "1 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 31320 Kjedenøkkel, 17-1/2 tommers lengde, legert stål
2 118 NOK / enhet