Kjednøkler og tang

filtre

RIDGID -

Nøkler

StilModellHandle LengdeKjeftetypeTotal lengdePris (eks. mva)
A31310-Enkelt slutt12 "1 176NOK
B31315-Dobbelt, utskiftbar13.187 "1 369NOK
C31325-Double End24 "2 431NOK
B3132018 "Dobbelt, utskiftbar17.5 "2 118NOK
B3133036 "Dobbelt, utskiftbar36 "5 195NOK
RIDGID -

Kjettingtang

RIDGID kjettingtang brukes til å stramme eller løsne rør eller beslag på borestedet. De har kjever laget av legert stål for mindre forvrengning og sprekker, og er integrert med et støpejernshåndtak som tåler strekkspenning opp til 56000 lbf. Varianter er tilgjengelige i 50, 64 og 87 tommers lengder Raptor Supplies.

StilModellBruddstyrkeKjeftetypeTotal lengdePris (eks. mva)
A92660-Enkelt slutt87 "40 281NOK
RFQ
A9268022000 lbf.Double End50 "12 478NOK
A9268531000 lbf.Double End64 "17 034NOK
WESTWARD -

Nøkler

StilModellHåndteringsmaterialeKjevematerialeKjeftetypeTotal lengdePris (eks. mva)
A39CG53Cast IronAlloy SteelDouble End36 "4 020NOK
B1XJZ4Smidd stålSmidd stålDobbel24 "1 945NOK
C39CG43StålStålEnkelt slutt12 "285NOK
AMPCO METAL -

Nøkler

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
AW-6127 "14 987NOK
AW-6336 "31 533NOK
AW-6272 "63 366NOK
PROTO -

Universal kjedenøkkel, smidd stålhåndtak, dype fresede tenner

ModellSakPris (eks. mva)
J801AD2KYC807NOK
AMPCO METAL -

Kjedenøkkel 20 tommers lengde i aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
W-60AB3HGQ12 587 NOK
CRESCENT -

Kjede. Legert stål

ModellSakPris (eks. mva)
CW24AH2BHG1 218 NOK

Kjednøkler og tang

Kjedenøkler og tang er utstyrt med et ekstra langt håndtak for å stramme rundt en gjenstand og gi ekstra innflytelse ved dreiing av store gjenstander. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse enkelt- og dobbeltende kjedenøkler og tang fra merker som Ampco, Crescent, Proto, ridgid og Vestover. Den dobbelte kjevedesignen til disse enhetene gjør det mulig å dreie i begge retninger uten å måtte fjerne verktøyet fra husmontasjen, mens den enkle enden bare fungerer i én retning. Velg fra et stort utvalg av disse kjedenøkler og tang tilgjengelig i en total lengde fra 12 til 87 tommer, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?