APPROVED VENDOR Hex lager av karbonstål

filtre

StilModellHex størrelseLengdeLengde ToleransePris (eks. mva)
A4YNH11"3ft.+/- 1.000 "515NOK
A2HJX13"6"+/- 6.000 "10 910NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Hex Rod Carbon Steel 1018

StilModellLegeringstypeHex størrelseLengdeLengde ToleranseTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkePris (eks. mva)
A2HJV712L142"3ft.+/- 3.000 "78,000 PSI60,000 PSI1 590NOK
A2HJV812L143"3ft.+/- 3.000 "78,000 PSI60,000 PSI6 077NOK
A2HJW112L141 / 2 "6"+/- 6.000 "78,000 PSI60,000 PSI289NOK
RFQ
A2HJW212L145 / 8 "6"+/- 6.000 "78,000 PSI60,000 PSI413NOK
RFQ
A2HJW312L143 / 4 "6"+/- 6.000 "78,000 PSI60,000 PSI652NOK
RFQ
A2HJW412L147 / 8 "6"+/- 6.000 "78,000 PSI60,000 PSI795NOK
RFQ
A2HJW512L141"6"+/- 6.000 "78,000 PSI60,000 PSI924NOK
RFQ
A2HJW912L142"6"+/- 6.000 "78,000 PSI60,000 PSI2 860NOK
RFQ
A2HJN110181 / 2 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI315NOK
RFQ
A2HJN210185 / 8 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI339NOK
RFQ
A2HJN310183 / 4 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI488NOK
RFQ
A2HJN410187 / 8 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI835NOK
RFQ
A2HJN510181"6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI830NOK
RFQ
A2HJN810182"6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI3 624NOK
RFQ
A2AVG310182"3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI2 007NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantstål

StilModellLegeringstypeHex størrelseLengdeLengde ToleranseTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkePris (eks. mva)
A2HJW812L141.75 "6"+/- 6.000 "78,000 PSI60,000 PSI3 322NOK
RFQ
A2HJU912L141.5 "1"+/- 1.000 "78,000 PSI60,000 PSI510NOK
A2HJW712L141.5 "6"+/- 6.000 "78,000 PSI60,000 PSI2 398NOK
RFQ
A2HJW612L141.25 "6"+/- 6.000 "78,000 PSI60,000 PSI1 288NOK
RFQ
A2HJV612L141.75 "3ft.+/- 3.000 "78,000 PSI60,000 PSI1 848NOK
A2HJV512L141.5 "3ft.+/- 3.000 "78,000 PSI60,000 PSI1 332NOK
A2HJV412L141.25 "3ft.+/- 3.000 "78,000 PSI60,000 PSI727NOK
A2HJV312L143"1"+/- 1.000 "78,000 PSI60,000 PSI2 292NOK
A2HJV212L142"1"+/- 1.000 "78,000 PSI60,000 PSI609NOK
A2HJV112L141.75 "1"+/- 1.000 "78,000 PSI60,000 PSI704NOK
A2HJU812L141.25 "1"+/- 1.000 "78,000 PSI60,000 PSI272NOK
A2AVF610181.25 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI303NOK
A2HJN910182.5 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI7 072NOK
RFQ
A2HJN710181.5 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI2 379NOK
RFQ
A2HJN610181.25 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI1 430NOK
RFQ
A2AVG410182.5 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI3 980NOK
A2AVG210181.5 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI1 341NOK
A2AVG110181.25 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI795NOK
A2AVF910182.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI1 670NOK
A2AVF810182"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI767NOK
A2AVF710181.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI514NOK
A2AVF510181"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI195NOK
APPROVED VENDOR -

Hex Stock Carbon

StilModellHex størrelseLengdePris (eks. mva)
A4YNG91"1"205NOK
A4YNF71 / 2 "3ft.177NOK
A4YNF61 / 2 "1"145NOK
A4YNG33 / 4 "1"149NOK
A4YNG43 / 4 "3ft.365NOK
A4YNE93 / 8 "1"158NOK
A4YNF13 / 8 "3ft.93NOK
A4YNF23 / 8 "6"166NOK
RFQ
A4YNF95 / 8 "1"150NOK
A4YNG15 / 8 "3ft.234NOK
A4YNE65 / 16 "1"156NOK
A4YNE75 / 16 "3ft.186NOK
A4YNG67 / 8 "1"177NOK
A4YNG77 / 8 "3ft.444NOK
A4YNF37 / 16 "1"147NOK
A4YNF47 / 16 "3ft.134NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?