TITAN HD kondensatorer

Ovale og runde kondensatorer ideelle for energilagring eller støyfiltreringsapplikasjoner. Har en metallisert polypropylenfilm for å gi en selvgjenopprettende kapasitet under kretsbrudd og en trykkfølsom avbryter for enkel fjerning etter utbrenthet. Tilgjengelig i 2 - 10 mikrofarad kapasitansområde

filtre

TITAN HD -

Dual Motor Run kondensator

StilModellDiameterTotal høydeSamlet breddeFormPris (eks. mva)
APOCFD455A-4 13 / 32 "2.75 "Oval466NOK
APOCFD355A-3 13 / 32 "2.75 "Oval441NOK
APOCFD805A-5.25 "3 35 / 64 "Oval801NOK
APOCFD255A-3 13 / 32 "2.75 "Oval356NOK
APOCFD305A-3 13 / 32 "2.75 "Oval441NOK
APOCFD405A-4 13 / 32 "2.75 "Oval451NOK
BPRCFD353A2"4 11 / 32 "2"Rund316NOK
BPRCFD205A2"3 13 / 32 "2"Rund495NOK
BPRCFD255A2"4 11 / 32 "2"Rund277NOK
BPRCFD303A2"4 11 / 32 "2"Rund349NOK
BPRCFD3075A2"4 11 / 32 "2"Rund322NOK
BPRCFD305A2"4 11 / 32 "2"Rund306NOK
BPRCFD2575A2"4 11 / 32 "2"Rund307NOK
BPRCFD403A2.5 "4 11 / 32 "2"Rund349NOK
BPRCFD8075A2.5 "4 13 / 32 "2.5 "Rund854NOK
BPRCFD405A2.5 "4 11 / 32 "2"Rund367NOK
BPRCFD455A2.5 "4 11 / 32 "2"Rund390NOK
BPRCFD6075A2.5 "3 13 / 32 "2.5 "Rund457NOK
BPRCFD605A2.5 "3 13 / 32 "2.5 "Rund418NOK
BPRCFD5575A2.5 "3 13 / 32 "2.5 "Rund448NOK
BPRCFD4075A2.5 "4 11 / 32 "2"Rund379NOK
BPRCFD7010A2.5 "4 13 / 32 "2.5 "Rund746NOK
BPRCFD8010A2.5 "4 13 / 32 "2.5 "Rund946NOK
BPRCFD7075A2.5 "4 13 / 32 "2.5 "Rund699NOK
BPRCFD6010A2.5 "3 13 / 32 "2.5 "Rund466NOK
TITAN HD -

Motorkjøringskondensatorer

StilModellDiameterSakGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFormSpenningPris (eks. mva)
APOCF2.5A-Motor Run Kondensator-----108NOK
APRCF65A-Motor Run Kondensator-----396NOK
APOCFD2515A-Motor Dual Run kondensator-----404NOK
BPOCF15A-Motor Run Kondensator1.25 "2 11 / 16 "2"Oval440 VAC169NOK
BPOCF12.5A-Motor Run Kondensator1.25 "2 11 / 16 "2"Oval440 VAC167NOK
BPOC7.5A-Motor Run Kondensator1.25 "2 1 / 16 "2"Oval370 VAC106NOK
APOCFD2510A-Motor Dual Run kondensator-----392NOK
APOCFD403A-Motor Dual Run kondensator-----353NOK
APOCF70A-Motor Run Kondensator-----403NOK
APRC7.5A-Motor Run Kondensator-----131NOK
APOCFD4010A-Motor Dual Run kondensator-----425NOK
APRC15A-Motor Run Kondensator-----138NOK
CPRCFD60125A-Motor Dual Run kondensator-----501NOK
APRCFD5510A-Motor Dual Run kondensator-----488NOK
APRCFD304A-Motor Dual Run kondensator-----336NOK
APRC12.5A-Motor Run Kondensator-----126NOK
APOCFD505A-Motor Dual Run kondensator-----476NOK
APOCFD3010A-Motor Dual Run kondensator-----426NOK
APOCFD205A-Motor Dual Run kondensator-----334NOK
DPOCFD3575A-Motor Dual Run kondensator-----400NOK
APOCFD5075A-Motor Dual Run kondensator-----538NOK
APOCFD605A-Motor Dual Run kondensator-----610NOK
BPOCF80A-Motor Run Kondensator1-55 / 64 "4 13 / 32 "2.75 "Oval440 VAC680NOK
APOCFD353A-Motor Dual Run kondensator-----362NOK
APOCFD3510A-Motor Dual Run kondensator-----445NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?