Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TITAN HD PRCFD8075A Motor Run Kondensator 80/7.5 Mfd 440v Rund | AF7BRV 20UD95

TITAN HD PRCFD8075A Motor Run Kondensator 80/7.5 Mfd 440v Rund

På lager
Vare: AF7BRV Modell: PRCFD8075AKryssref: 20UD95
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
855NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor Dual Run kondensator
Sakshøyde3-29 / 32 "
Tilfellet MaterialAluminum
DekkmaterialeStål
Diameter2.5 "
EIA UL BaseA
Hz50/60
Microfarad -vurdering80/7.5
Total høyde4 13 / 32 "
Samlet bredde2.5 "
FormRund
Temp. Område-40 grader til 70 grader C
Terminaltype1/4 "Mannlig hurtigkobling
Spenning440 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8532300090

Produktdetaljer:

    • Samlet form (rund)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal høydeSamlet breddeFormPris
TITAN HD POCFD255A Motorkjøringskondensator 25/5 Mfd 440v Oval | AF7BPR 20UD46 POCFD255A-3 13 / 32 "2.75 "Oval356NOK
TITAN HD POCFD305A Motor Run -kondensator 30/5 Mfd 440v Oval | AF7BPT 20UD47 POCFD305A-3 13 / 32 "2.75 "Oval442NOK
TITAN HD POCFD355A Motor Run Kondensator 35/5 Mfd 440v Oval | AF7BPU 20UD48 POCFD355A-3 13 / 32 "2.75 "Oval442NOK
TITAN HD POCFD405A Motor Run -kondensator 40/5 Mfd 440v Oval | AF7BPV 20UD49 POCFD405A-4 13 / 32 "2.75 "Oval451NOK
TITAN HD POCFD455A Motor Run -kondensator 45/5 Mfd 440v Oval | AF7BPW 20UD50 POCFD455A-4 13 / 32 "2.75 "Oval466NOK
TITAN HD POCFD805A Motor Run Kondensator 80/5 Mfd 440v Oval | AF7BPX 20UD51 POCFD805A-5.25 "3 35 / 64 "Oval802NOK
TITAN HD PRCFD205A Motor Run Kondensator 20/5 Mfd 440v Rund | AF7BQQ 20UD68 PRCFD205A2"3 13 / 32 "2"Rund496NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TITAN HD PRCFD8075A Motor Run Kondensator 80/7.5 Mfd 440v Rund
855NOK / enhet