KNIPEX Kabel- og ledningskutter

Senter- / skjærkuttede kabel- og trådkuttere med innvendig åpningsfjær med lås og skrueledd for bladføring. Ha en robust design med et komfortgrepshåndtak for å sikre presis bruk. Bladene er dempet og overflateslipt for utvidet holdbarhet

filtre

KNIPEX -

Kabelsaks

StilModellHåndtak DesignSakTotal lengdePris (eks. mva)
A+95 36 250 XNUMX-Kabelskjærer-3 932NOK
B+95 61 190 XNUMX-Knipe tang-1 203NOK
C95 12 165 T BKA-Kabelsaks-813NOK
D95 62 190 T BKA-Knipe tang-1 264NOK
E+64 11 115 XNUMX-Cutter-879NOK
F+95 77 600 XNUMX2-komponent komfortgrepKabelskjærer23.625 "-
RFQ
G95 12 165 SBA2-komponent komfortgrepKabelskjærer6.5 "861NOK
H+95 21 165 XNUMXPute Grip, Spring ReturnKabelskjærer6.5 "999NOK
I95 11 200 SBAPlastbelagt grepKabelskjærer8"1 148NOK
KNIPEX -

Ståltauklipper

StilModellHåndtak DesignTotal lengdePris (eks. mva)
A+95 71 600 XNUMXHøy styrke aluminium med plastgrep23.5 "-
RFQ
B+95 71 445 XNUMXHøy styrke aluminium med plastgrep17.5 "-
RFQ
C95 61 190 SBASklisikker plast dyppet7.5 "1 198NOK
D95 61 150 SBAPlastbelagt grep6"787NOK
KNIPEX -

Ratchet kabel kutter

StilModellHåndtak DesignTotal lengdePris (eks. mva)
A+95 32 038 XNUMX2-komponent komfortgrep22 "5 847NOK
B+95 32 100 XNUMX2-komponent komfortgrep26.75 "19 440NOK
B+95 32 060 XNUMX2-komponent komfortgrep24.75 "16 389NOK
C95 31 250 SBASpesialverktøy stål med to komponent grep10 "4 645NOK
D95 31 280 SBASpesialverktøy stål med to komponent grep11 "5 709NOK
KNIPEX -

Isolert kabelskjærer

StilModellSkjærehandlingHåndtak DesignSakTotal lengdePris (eks. mva)
A95 36 250 SBACenter CutErgonomisk isolert multikomponentIsolert kabelskjærer9.88 "4 912NOK
B95 36 280 SBACenter CutErgonomisk isolert multikomponentIsolert ratcheting kabelklipper11 "5 687NOK
C95 18 165 SBASkjærklipp2-komponent komfortgrepIsolert kabelskjærer6.5 "847NOK
D+95 17 500 XNUMXSkjærklippPute Grip Plast dyppet isolert aluminiumsrørIsolert kabelskjærer20 "3 357NOK
KNIPEX -

Elektronisk tang

StilModellPris (eks. mva)
A+78 13 125 XNUMX583NOK
B+78 23 125 XNUMX663NOK
KNIPEX -

Kabelskjærer med høy ytelse

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A+71 31 200 XNUMX8"1 223NOK
B+71 41 200 XNUMX8"1 309NOK
C+95 32 320 XNUMX12.625 "7 112NOK
KNIPEX -

Kabelskjærersenter kuttet 12-5 / 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
95 36 320AG9RGJ8 199 NOK
KNIPEX -

Center Cutter High Leverage 10 inch Length Red

ModellSakPris (eks. mva)
74 91 250AA2MPH1 055 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?