Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 95 61 190 SBA Wire Cutter Center Cut 7-1/2 In | AF2AAV 6PFF5

KNIPEX 95 61 190 SBA Wire Cutter Center Cut 7-1/2 In

På lager
Vare: AF2AAV Modell: 95 61 190 SBAKryssreferanse: 6PFF5

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 198 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStåltauklipper
SkjærehandlingCenter Cut
Skjærekapasitet Kobber1 / 4 "
Skjærekapasitet mykt stål5 / 32 "
Håndtak DesignSklisikker plast dyppet
Total lengde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8203206030
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Klippekapasitet Wire Rope (1/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellHåndtak DesignTotal lengdePris
KNIPEX 95 71 445 Wire Cutter Center Cut 17-1/2 In | AA2MWA 10U152 +95 71 445 XNUMXHøy styrke aluminium med plastgrep17.5 "-
RFQ
KNIPEX 95 71 600 Ståltauklipper Senterkuttet 23-1/2 In | AA2MWB 10U153 +95 71 600 XNUMXHøy styrke aluminium med plastgrep23.5 "-
RFQ
KNIPEX 95 61 150 SBA Wire Cutter Center Cut 6 In | AC9TZH 3JXJ6 95 61 150 SBAPlastbelagt grep6"787NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 95 61 190 SBA Wire Cutter Center Cut 7-1/2 In
1 198 NOK / enhet