GREENLEE Kabel- og ledningspresseverktøy

Inkluderer små og enkle å håndtere dieless crimpers, isolerte crimpers og hydrauliske crimpverktøy med en full syklus mekanisme som bare frigjøres etter full crimp syklusen er fullført. Tilgjengelig i putehåndtak / vinyl / stål / støpt / dyppet / glassfiberhåndtak for maksimal komfort og mindre innsats

filtre

GREENLEE -

Isolerte krympere

Greenlee isolerte krympere er designet for krymping av flate, runde, solide og trådede kabler for ledningsapplikasjoner. De har isolerte håndtak for beskyttelse mot elektriske støt samtidig som de sikrer brukerkomfort, og utvalgte modeller har komfortgrep for å redusere tretthet ved kontinuerlig bruk. De har en fullstendig skrallekrympesyklus for å maksimere effektiviteten. Velg fra et bredt utvalg av disse isolerte crimperne, tilgjengelig i 6.5, 7.5 og 10 tommers lengder.

StilModellKapasitetTotal lengdePris (eks. mva)
A146026 til 20 AWG6.5 "642NOK
B1561RJ45, RJ11 / 12/22, Cat6, Cat5e, Cat5, Cat3, Flat Satin, Snagless RJ457.5 "956NOK
GREENLEE -

Ratcheting Crimpers

Greenlee skrallekrympere brukes til å krympe ledninger og kabler, og er egnet for standard isolerte terminaler. De har fargekodede reir for enkel identifikasjon og er utstyrt med Condura-håndtak for brukerkomfort. Varianter er tilgjengelige i lengder på 9 og 13 tommer.

StilModellKapasitetTotal lengdePris (eks. mva)
A45553-13 "1 172NOK
B45575-13 "1 544NOK
C4550522 til 8 AWG9"1 522NOK
D4550022 til 10 AWG9"1 390NOK
GREENLEE -

Hydrauliske krympeverktøy

StilModellTvingPris (eks. mva)
ARK1550FT-61 822NOK
BHKL123224000 lb34 460NOK
CHK124024000 lb.46 299NOK
GREENLEE -

Crimping Tools

Greenlee dieless crimpers er designet for å krympe kobber- og aluminiumskontakter på elektriske kabler. Disse manuelle krymperne er ideelle for elektriske ledninger, og utvalgte modeller har krympehoder i innrykkstil for å eliminere ethvert behov for ytterligere krympedyser. De tilbyr 360 graders roterbar design for enkel bruk på trange steder. De har en pumpe med to hastigheter som gir rask krympesyklustid for å minimere nedetid og lette glassfiberhåndtak for å minimere brukertretthet. Velg fra et bredt utvalg av disse dieless crimperne, tilgjengelig i 9.75, 22.375 og 26 tommers lengder.

StilModellKapasitetHåndtakstypeSakTotal lengdePris (eks. mva)
AE6CCXLX11--Krympeverktøy-58 066NOK
RFQ
BEK6IDLX11--Krympeverktøy-40 691NOK
RFQ
CEK410LX11--Krympeverktøy-28 034NOK
RFQ
DEK1550FLX11--Krympeverktøy-78 105NOK
RFQ
EE12CCXLX11--Krympeverktøy-100 403NOK
RFQ
FEK1230LX11--Krympeverktøy-75 502NOK
RFQ
GEK12IDLX11--Krympeverktøy-78 198NOK
RFQ
HEK6ATLX11--Krympeverktøy-65 336NOK
RFQ
IEK6FTLX11--Krympeverktøy-78 306NOK
RFQ
JRK6040--Krympeverktøy-70 187NOK
KHK12ID-GlassfiberKrympeverktøy26 "48 451NOK
LEK1240LX11--Krympeverktøy-82 210NOK
RFQ
M19818 til 4/0 AWG aluminium, 8 AWG til 250 KCMIL kobberStålMetrisk Dieless Crimper22.375 "8 325NOK
NKP1022-INS22 til 10 AWGdyppetDieless Crimper9.75 "927NOK
GREENLEE -

Terminal Crimping Tools

Greenlee crimpers er designet for å krympe både isolerte og ikke-isolerte terminaler og skjøter. Disse verktøyene har en jevn pivothandling som gjør at verktøyet enkelt kan brukes med én hånd. Det dobbeltdempede håndtaket gir komfortabelt grep, og de presisjonsbearbeidede og herdede kutterbladene gjør det enkelt å kutte tråden. Utvalgte modeller har en skrallemekanisme som utløses først etter at hele krympesyklusen er fullført. Disse enhetene er tilgjengelige i lengder fra 9.5 til 25.5 tommer.

StilModellKapasitetHåndtakstypeTotal lengdePris (eks. mva)
AK2-1BGL22 til 6 AWGstøpt12.875 "2 393NOK
BKP102222 til 10 AWGstøpt9.5 "636NOK
CKP1022D22 til 10 AWGdyppet9.5 "523NOK
GREENLEE -

Dieless Crimper, 6-7/8 tommers totallengde

ModellSakPris (eks. mva)
PA70020AG9QZM684NOK
GREENLEE -

Ratcheting Crimper, 10 tommers totallengde, 265 lbs. Maks. Krympekraft

ModellSakPris (eks. mva)
8045AC8HRF1 140 NOK
GREENLEE -

Krympeverktøy, 8-1 AWG krympekapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
K111AA9NTD5 457 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?