Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE K2-1BGL krympeverktøy, 22 til 6 AWG krympekapasitet, 12.8 tommer total lengde | AB6JHB 21TX86

GREENLEE K2-1BGL krympeverktøy, 22 til 6 AWG krympekapasitet, 12.8 tommer total lengde

På lager
Vare: AB6JHB Modell: K2-1BGLKryssref.: 21TX86
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
2 695 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrympeverktøy
JusterbarHåndbok
Kapasitet22 til 6 AWG
cutsNei
Håndtakstypestøpt
Total lengde12.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8203206060
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Designet for krymping av kabelterminaler og kontakter på elektriske ledninger
    • Håndtak med høy innflytelse og sammensatt virkningsmekanisme gir overlegen mekanisk fordel
    • Brukes til å krympe 22 - 6 AWG ører og terminaler
    • Justeringsskrue lar brukeren kontrollere krympedybde
    • Ultrakomfortabelt håndtak for enkel bruk og minimal utmattelse

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHåndtakstypeTotal lengdePris
GREENLEE KP1022 terminalpresseverktøy, med støpt grep, 22 til 10 AWG krympekapasitet | AE4HTN 5KPH6 KP102222 til 10 AWGstøpt9.5 "636NOK
GREENLEE KP1022D terminalpresseverktøy, med dyppet grep, 9-1/2 tomme totallengde | AE4HUU 5KPN8 KP1022D22 til 10 AWGdyppet9.5 "543NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE K2-1BGL krympeverktøy, 22 til 6 AWG krympekapasitet, 12.8 tommer total lengde
2 695 NOK / enhet