DURHAM MANUFACTURING Tilbehør til kabinettet

Erstatningsdørhyller designet for bruk med tunge kasser. Tilgjengelig i stål og 12- / 18-tommers lengdealternativer. Hyller til lagringsskap med lastekapasitet på 900 kg er også tilgjengelig

filtre

DURHAM MANUFACTURING -

Lagringsskap

StilModellFinishHøydeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A055-95-HYLLEGlanspulvermaling0.5 "13.63 "Stål11.9388 "111NOK
A056-95-HYLLEGlanspulvermaling0.5 "19.7188 "Stål13.5 "122NOK
BFDC-SH-3624-95Pulverlakk1.5 "24 "14 gauge formet stål36 "1 181NOK
BFDC-SH-4824-95Pulverlakk1.5 "24 "14 gauge formet stål48 "1 641NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Valgfrie hyller

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AHDC-SH-2424-951.125 "22.0625 "600 lbs.20.88 "906NOK
AHDC-SH-2436-951.375 "33.94 "1900 lbs.20.88 "1 193NOK
AHDC-SH-1860-951.375 "57.94 "750 lbs.15.88 "2 010NOK
AHDC-SH-1848-951.375 "45.9375 "1000 lbs.15.88 "1 407NOK
AHDC-SH-2472-951.375 "69.9375 "1525 kg20.88 "2 478NOK
AHDC-SH-2448-951.375 "45.9375 "1200 lbs.20.88 "1 537NOK
AHDC-SH-2442-951.375 "39.9375 "1250 lbs.20.88 "1 259NOK
AHDC-SH-2418-951.375 "20.875 "950 kg15.5625 "764NOK
AHDC-SH-2024-951.375 "21.9375 "1900 lbs.16.875 "821NOK
AHDC-SH-1872-951.375 "69.9375 "750 lbs.15.88 "2 266NOK
AHDC-SH-1836-951.375 "33.94 "1750 kg15.88 "1 013NOK
AHDC-SH-2460-951.375 "57.94 "1650 lbs.20.88 "2 357NOK
AHDC-SH-2430-951.375 "27.56 "2000 lbs.20.88 "1 038NOK
AHDC-SH-2036-951.375 "33.94 "1900 lbs.16.875 "1 059NOK
BFDC-SH-2424-951.4375 "23.75 "600 lbs.21.38 "1 106NOK
BFDC-SH-6024-951.4375 "59.75 "500 lbs.21.38 "2 256NOK
BFDC-SH-7218-951.4375 "71.75 "500 lbs.16.38 "2 005NOK
BFDC-SH-6018-951.4375 "59.75 "500 lbs.16.38 "1 935NOK
BFDC-SH-4818-951.4375 "47.75 "750 lbs.16.38 "1 655NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Keys

StilModellPris (eks. mva)
AH131150NOK
AH139748NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Låsestenger

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AH134612 "174NOK
AH135232-3 / 4 "129NOK
AH134434.25 "184NOK
AH134337.25 "210NOK
AH134240.25 "204NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Ekstra dørhyller

StilModellLengdePris (eks. mva)
ADSH-124-9512 "190NOK
ADSH-184-9518 "220NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Lommeposer

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A563-H720-15 "10 "83NOK
A564-H7210.16 "16 "14 "107NOK
A565-H7220.18 "22 "15 "180NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Ekstra skaphyller

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AFDC-4818-951.5 "47.5 "16.38 "1 458NOK
AFDC-SH-3618-953"36 "18 "1 169NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Lås og nøkkel, skap

ModellSakPris (eks. mva)
H320CF6KNE147NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Etikett, metrisk skuff, 9 sider

ModellSakPris (eks. mva)
371-D806CF6JPV132NOK
DURHAM MANUFACTURING -

P Håndtak

ModellSakPris (eks. mva)
H472CF6KNF114NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Rør, størrelse 5/8 x 25-3/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
H716CF6KNG52NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Jernhåndtak, høyre

ModellSakPris (eks. mva)
H1237CF6KMP424NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Plastbeholder, størrelse 15 x 8 x 7 tommer, gul

ModellSakPris (eks. mva)
PB30500-21CF6LFD111NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Mobile Bin Base, Grå

ModellSakPris (eks. mva)
395-95CF6JQA5 026 NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Skapnøkkel, 2 stk

ModellSakPris (eks. mva)
H319CF6KND115NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Bin-etikett, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
369-D697CF6JPN191NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Spylende låsehåndtak, med lås

ModellSakPris (eks. mva)
H1240CF6KMQ587NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Maskinvareveske, 120 stk

ModellSakPris (eks. mva)
H1319CF6KMU193NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?