WKM DYNACENTRIC Sommerfuglventiler

filtre

WKM DYNACENTRIC -

Butterflyventil

WKM DynaCentric butterfly-ventiler med høy ytelse er rimelige og lette ventiler som brukes i høytrykksapplikasjoner som involverer vann, olje, damp, gass og slam. Disse sommerfuglventilene tilbyr vedlikeholdsfri ytelse og kommer i flensløse skiver og gjengede tappestiler. De har en kraftig skiveutforming som tåler høy belastning, og den brede skivekanten gir større tetningsareal. WKM-ventiler har en intern stopper som forhindrer seteskader forårsaket av overskyting av platen og sikrer også riktig skivejustering i lukket posisjon. De har en dyp pakningsboksdesign med festemidler i rustfritt stål og er tilgjengelige med TFE Chevron eller høytemperatur kompresjonspakning for lang levetid og positiv spindeltetning. De nedre stamme skivefjærene til disse sommerfuglventilene støtter termisk ekspansjon og gir konstant jording. Velg mellom et stort utvalg av sommerfuglventiler, tilgjengelig i 3, 4, 10 og 12 tommers rørstørrelser med karbonstål eller rustfritt stål på Raptor Supplies.

StilModellBody MaterialBoltsirkel Dia.HåndtakstypeAntall bolthullRørstørrelseStilPris (eks. mva)
A06-B5110-02-S02-11/HLKarbonstål A216 Gr.WCC9.5 "spaken86"Wafer18 986NOK
A12-B5110-02-S02-11/WGKarbonstål A216 Gr.WCC17 "Gear betjent1212 "Wafer66 527NOK
A04-B5110-02-S02-11/HLKarbonstål A216 Gr.WCC7.5 "spaken84"Wafer12 470NOK
A08-B5110-02-S02-11/HLKarbonstål A216 Gr.WCC11.75 "Gear betjent88"Wafer25 992NOK
A10-B5110-02-S02-11/WGKarbonstål A216 Gr.WCC14.25 "Gear betjent1210 "Wafer50 103NOK
B03-B5110-02-S02-11/HLKarbonstål A216 Gr.WCC6"spaken43"Wafer10 337NOK
A08-B5123-02-S02-11/HLRustfritt stål A351 Gr. CF8M11.75 "spaken88"Juli52 398NOK
A10-B5123-02-S02-11/WGRustfritt stål A351 Gr. CF8M14.25 "spaken1210 "Juli80 826NOK
A12-B5123-02-S02-11/WGRustfritt stål A351 Gr. CF8M17 "spaken1212 "Juli104 315NOK
A06-B5123-02-S02-11/HLRustfritt stål A351 Gr. CF8M9.5 "spaken86"Juli39 158NOK
C03-B5123-02-S02-11/HLRustfritt stål A351 Gr. CF8M6"spaken43"Juli20 482NOK
A04-B5123-02-S02-11/HLRustfritt stål A351 Gr. CF8M7.5 "spaken84"Juli24 658NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?