ORBIS Bulkbeholdere

filtre

ORBIS -

Sammenleggbar bulkbeholder

ORBIS BulkPak-serie sammenleggbare bulkcontainere er laget av polyetylen med høy tetthet for å huse lange og vanskelige å montere komponenter og deler. Disse tømmene kollapser når de tømmes for reduserte transportkostnader for retur. De har solide sidevegger og en ventilert base for fuktbestandighet og gjør det enkelt å rengjøre. De kommer i en stabelbar design som gjør at enheten kan stables sikkert oppå hverandre for å spare lagerplass og er tilgjengelig i lastekapasitet fra 1500 til 2500 lb.

StilModellMaterialeFARGEBrettet breddeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddeVolumInnvendig høydePris (eks. mva)
AHD6248-34 BlkHDPE strukturell skumplastSvart-34 "62.5 "48 "42.62 cu. ft.27.5 "10 869NOK
BHDR7048-34 BlkHDPE strukturell skumplastSvart-34 "70 "48 "46 cu. ft.26 2 / 3 "12 168NOK
CHDR7848-34 BlkHDPE strukturell skumplastSvart-34 "78 "48 "52.33 cu. ft.26 2 / 3 "13 908NOK
RFQ
DHD6248-50 BlkHDPE strukturell skumplastSvart-50 "62.5 "48 "67.38 cu. ft.43.5 "12 366NOK
EKD3230-25 2DR BLKPolyetylen med høy tetthetSvart-25 "32 "30 "8.16 cu. ft.-4 124NOK
EGP4048-34Polyetylen med høy tetthetSvart-34 "48 "40 "26.7 cu. ft.27 45 / 64 "6 517NOK
FHDR4048-25 SVARTPolyetylen med høy tetthetSvart47 5 / 16 "25 5 / 16 "39.625 "47 5 / 16 "17 cu. ft.18.5 "6 101NOK
EKD3230-34 2DR BLUPolyetylen med høy tetthetBlå-34 "32 "30 "12.4 cu. ft.-4 586NOK
GBC4842-30 NATURLIG.Polyetylen med høy tetthetNaturlig-29.5 "48 "41.5 "0.29 cu. ft.25 4 / 5 "8 295NOK
EKD4845-34 2DR BLKPolyetylen med høy tetthetSvart-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-5 876NOK
HHDR6548-34 SVARTPolyetylen med høy tetthetSvart48 "34 "64.5 "48 "42.6 cu. ft.26.875 "11 627NOK
EKD4845-34 2DR BLUPolyetylen med høy tetthetBlå-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-5 924NOK
IHDR5648-25 SVARTPolyetylen med høy tetthetSvart48 "25 "56.5 "48 "24.5 cu. ft.18 "11 835NOK
EGP4048-39Polyetylen med høy tetthetSvart-39 "48 "40 "32.8 cu. ft.32 7 / 10 "7 213NOK
JHDR4048-34 SVARTPolyetylen med høy tetthetSvart47 5 / 16 "34 5 / 16 "39.625 "47 5 / 16 "25.2 cu. ft.27.625 "6 431NOK
EKD4845-25 2DR BLKPolyetylen med høy tetthetSvart-25 "48 "45 "19.34 cu. ft.-5 201NOK
GBC4842-30 GRÅ.Polyetylen med høy tetthetGrå-29.5 "48 "41.5 "20.02 cu. Ft.25 4 / 5 "8 295NOK
EKD4845-25 2DR BLUPolyetylen med høy tetthetBlå-25 "48 "45 "19.34 cu. ft.-5 472NOK
EKD3230-34 2DR BLKPolyetylen med høy tetthetSvart-34 "32 "30 "12.4 cu. ft.-4 271NOK
EKD3230-25 2DR BLUPolyetylen med høy tetthetBlå-25 "32 "30 "8.16 cu. ft.-4 127NOK
KHDR6248-25 SVARTPolyetylen med høy tetthetSvart48 "25 "62.5 "48 "28.7 cu. ft.17 15 / 16 "11 708NOK
ORBIS -

Bulkbeholder 48 tommer lengde x 45 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
HDRS4845-19 BLACKAG6WHJ4 356 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?