ORBIS HDR6248-25 SVART Sammenleggbar beholder 62-1/2x48 In | AG6WHL 49H265

ORBIS HDR6248-25 SVART Sammenleggbar beholder 62-1/2x48 tommer

På lager
Vare: AG6WHL Modell: HDR6248-25 SVARTKryssreferanse: 49H265

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 708 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakColla Psible Bulk Container
FARGEBlack
Brettet høyde13-1 / 8 "
Brettet lengde62-1 / 2 "
Brettet bredde48 "
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Innvendig høyde17 15 / 16 "
Innvendig lengde59 "
Innvendig bredde44.5 "
Lastekapasitet1500 lb.
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Utenfor høyde25 "
Utenfor lengde62.5 "
Utenfor bredde48 "
Volum28.7 cu. ft.
Volumkapasitet28.7 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 75.75
Skipets høyde (cm)33.27
Skipets lengde (cm)158.75
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode3923100000

Produktdetaljer:

    • Gaffelinngang (4-veis inngang)

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEBrettet breddeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddeVolumInnvendig høydePris
ORBIS HD6248-34 Blk sammenleggbar beholder 62-1/2 tommers lengde svart | AC9LGK 3HFJ6 HD6248-34 BlkHDPE strukturell skumplastBlack-34 "62.5 "48 "42.62 cu. ft.27.5 "10 869 NOK
ORBIS HD6248-50 Blk sammenleggbar beholder 62-1/2 tommers lengde svart | AC9LGL 3HFJ7 HD6248-50 BlkHDPE strukturell skumplastBlack-50 "62.5 "48 "67.38 cu. ft.43.5 "12 366 NOK
ORBIS HDR7048-34 Blk sammenleggbar beholder 70 tommer Lengde 48 tommer Bredde Bl | AC9LGM 3HFJ8 HDR7048-34 BlkHDPE strukturell skumplastBlack-34 "70 "48 "46 cu. ft.26 2 / 3 "12 168 NOK
ORBIS HDR7848-34 Blk Sammenleggbar Beholder 78 Tommer Lengde 48 Tommer Bredde Bl | AC9LGN 3HFJ9 HDR7848-34 BlkHDPE strukturell skumplastBlack-34 "78 "48 "52.33 cu. ft.26 2 / 3 "13 908 NOK
RFQ
ORBIS KD3230-34 2DR BLK Sammenleggbar Beholder 32 Tommer Lengde 30 Tommer Bredde Bl | AF3QWV 8CA51 KD3230-34 2DR BLKPolyetylen med høy tetthetBlack-34 "32 "30 "12.4 cu. ft.-4 271 NOK
ORBIS KD4845-34 2DR BLK Sammenleggbar Beholder 48 Tommer Lengde 45 Tommer Bredde Bl | AF3QXT 8CAG7 KD4845-34 2DR BLKPolyetylen med høy tetthetBlack-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-5 876 NOK
ORBIS KD4845-34 2DR BLU sammenleggbar beholder 48 x 45 tommer blå | AF3QXU 8CAG8 KD4845-34 2DR BLUPolyetylen med høy tetthetBlå-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-5 924 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORBIS HDR6248-25 SVART Sammenleggbar beholder 62-1/2x48 tommer
11 708 NOK / enhet