ORBIS HDRS4845-19 SVART Bulkbeholder 48 tommer Lengde x 45 i W | AG6WHJ 49H263

ORBIS HDRS4845-19 SVART bulkbeholder 48 tommer lengde x 45 tommer W

På lager
Vare: AG6WHJ Modell: HDRS4845-19 SVARTKryssreferanse: 49H263

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 356 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBulkbeholder
FARGESvart
Brettet høyde19-5 / 16 "
Brettet lengde48 "
Brettet bredde45 "
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Innvendig høyde12 45 / 64 "
Innvendig lengde44 5 / 16 "
Innvendig bredde41 5 / 16 "
Lastekapasitet2000 lb.
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Utenfor høyde19 5 / 16 "
Utenfor lengde48 "
Utenfor bredde45 "
Bruk lokknummerMfr. Nr. CKD4845-1
Volum13.2 cu. ft.
Volumkapasitet13.2 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.99
Skipets høyde (cm)49.02
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode3923100000

Produktdetaljer:

    • Gaffelinngang (4-veis inngang)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORBIS HDRS4845-19 SVART bulkbeholder 48 tommer lengde x 45 tommer W
4 356 NOK / enhet