MORRILL Børsteløse ECM-motorer

Designet for å drive fordamper- og kondensatorvifter i HVAC-R-utstyr som ismaskiner, walk-in-kjølere og montre. Kan brukes opp til en omgivelsestemperatur på 55 grader C og leverer hastigheter mellom 1401 og 1600 rpm

filtre

MORRILL -

Enhetslagermotor

StilModellForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselTotal lengdeRotasjonSpenningPris (eks. mva)
ASSC2B12CSHEMV10.31/603.25 "3.5 "CWLE1151 759NOK
ASSC2B16CSHEMA10.61/303.625 "3.875 "CWLE1151 918NOK
ASSC2B18AHMAR10.91/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE1152 322NOK
ASSC2B19CSEMA20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE2303 281NOK
ASSC2B19AHEMAR20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE2302 209NOK
MORRILL -

Børsteløs ECM-motor

StilModellHPOmgivelsestemp. OmrådeLagreneHzLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotorakseldesignRPM på typeskiltPris (eks. mva)
A5SME59BVA20801/15-40 grader til 25 grader CBall50/603 13 / 16 "40 grader CFlate15503 714NOK
A5SME59BVA10791/15-40 grader til 25 grader CBall50/603 13 / 16 "40 grader CFlate15503 759NOK
B5SME59BVA20371/15-40 grader til 25 grader CBall50/603 13 / 16 "40 grader CFlate15503 593NOK
C5SME59BVA20391/15-40 grader til 25 grader CBall50/603 13 / 16 "40 grader CFlate15503 398NOK
B5SME59BVA10361/15-40 grader til 25 grader CBall50/603 13 / 16 "40 grader CFlate15503 583NOK
B5SME59BVA10381/15-40 grader til 25 grader CBall50/603 13 / 16 "40 grader CFlate15503 413NOK
DSSC2B13CNHEMA11/50-40 til 55 grader CEnhet603.25 "40 grader Cgjenget14502 770NOK
ESSC2B12CSHBV11/60-40 til 55 grader CBall603.25 "55 grader Cgjenget15502 077NOK
MORRILL -

Ecm Enhetslagermotor, 1550 Rpm, 115VAC

ModellSakPris (eks. mva)
5R034CH6KKR1 708 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?