Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MORRILL 5R034 Ecm enhetslagermotor, 1550 Rpm, 115VAC | CH6KKR 39D815

MORRILL 5R034 Ecm enhetslagermotor, 1550 rpm, 115VAC

På lager
Vare: CH6KKR Modell: 5R034Kryssreferanse: 39D815
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
1 708 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakECM enhetslagermotor
LagreneBall
Kroppsdia.3.9375 "
Boltsirkel Dia.2 13 / 16 "
Duty CycleKontinuerlig
FrameNon-standard
RammematerialeAluminum
Forsterker med full belastning0.3A
Hz60 Hz
Leddlengde15 "
Lengde Mindre aksel3 3 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.55 grader C
MotorapplikasjonVVS / R
MotordesignECM
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeBak / fot
Rotasjon av motorakselenCWLE
MotorsubapplikasjonKjøleskap / fryser
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1550
Antall hastigheter1
Utgangs-watt12W
Total lengde3 9 / 16 "
Fase1
Servicefaktor1
Skaft Dia.1 / 4 "
Aksel lengde5 / 16 "
Spenning115V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
OpprinnelseslandMexico

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORRILL 5R034 Ecm enhetslagermotor, 1550 rpm, 115VAC
1 708 NOK / enhet