ELDON JAMES Rørbeslag av messing

filtre

ELDON JAMES -

Tees

StilModellTemp. OmrådeBarb StørrelseGrunnleggende materialeBody MaterialFARGETilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
AT4-4 milliarder-50 grader til 275 grader F1 / 4 "PlastnylonSvartPigg x Pigg x MNPT150 psi1 / 4 "140NOK
AT6-4 milliarder-50 grader til 275 grader F1 / 4 "PlastnylonSvartPigg x Pigg x MNPT150 psi3 / 8 "151NOK
AT8-4 milliarder-50 grader til 275 grader F1 / 4 "PlastnylonSvartPigg x Pigg x MNPT150 psi1 / 2 "166NOK
AT4-6 milliarder-50 grader til 275 grader F3 / 8 "PlastnylonSvartPigg x Pigg x MNPT150 psi1 / 4 "140NOK
BT0-2-BN-50 grader til 275 grader F1 / 8 "PlastnylonSvartBarbed150 psi @ 70 grader F-148NOK
AT8-8 milliarder-50 grader til 275 grader F1 / 2 "PlastnylonSvartPigg x Pigg x MNPT150 psi1 / 2 "166NOK
AT6-6 milliarder-50 grader til 275 grader F3 / 8 "PlastnylonSvartPigg x Pigg x MNPT150 psi3 / 8 "152NOK
CTIL-5SS-50 grader til 800 grader F5 / 16 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-1 088NOK
CTIL-10SS-50 grader til 800 grader F5 / 8 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-1 797NOK
CTIL-6SS-50 grader til 800 grader F3 / 8 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-1 209NOK
CTIL-4SS-50 grader til 800 grader F1 / 4 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-715NOK
CTIL-2.5SS-50 grader til 800 grader F5 / 32 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-545NOK
CTIL-2SS-50 grader til 800 grader F1 / 8 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-487NOK
CTIL-8SS-50 grader til 800 grader F1 / 2 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-1 423NOK
CTIL-12SS-50 grader til 800 grader F3 / 4 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-2 239NOK
CTIL-3SS-50 grader til 800 grader F3 / 16 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-669NOK
DT0-12HDPE-80 grader til 226 grader F3 / 4 "PlastHDPENaturligBarbed260 psi-220NOK
DT0-8HDPE-80 grader til 226 grader F1 / 2 "PlastHDPENaturligBarbed260 psi-188NOK
DT0-2HDPE-80 grader til 226 grader F1 / 8 "PlastHDPENaturligBarbed260 psi-156NOK
ET0-12NK-80 grader til 226 grader F3 / 4 "PlastPVDFNaturligBarbed260 psi @ 70 grader F-593NOK
FT0-6NK-80 grader til 226 grader F3 / 8 "PlastPVCNaturligBarbed260 psi @ 70 grader F-315NOK
FT0-8NK-80 grader til 226 grader F1 / 2 "PlastPVCNaturligBarbed260 psi @ 70 grader F-341NOK
ET0-16NK-80 grader til 226 grader F1"PlastPVDFNaturligBarbed260 psi @ 70 grader F-773NOK
ET0-10NK-80 grader til 226 grader F5 / 8 "PlastPVDFNaturligBarbed260 psi @ 70 grader F-424NOK
DT0-10HDPE-80 grader til 226 grader F5 / 8 "PlastHDPENaturligBarbed260 psi-222NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?