Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES TO-5SS Tee 5/16 tommers pigg 316l rustfritt stål | AA9FDG 1CVR2

ELDON JAMES TO-5SS T-skjorte 5/16 tommer pigget 316l rustfritt stål

På lager
Vare: AA9FDG Modell: TO-5SSKryssreferanse: 1CVR2

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 088 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Barb Størrelse5 / 16 "
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316L Stainless Steel
FARGESølv
SamsvarRoHS
TilkoblingstypeBarbed
Maks. Press150 psi
Temp. Område-50 grader til 800 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBarb StørrelseGrunnleggende materialeBody MaterialFARGETilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris
ELDON JAMES TO-2SS Tee 1/8 tommers pigg 316l rustfritt stål | AA9FDC 1CVP7 TIL-2SS-50 grader til 800 grader F1 / 8 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-487NOK
ELDON JAMES TO-2.5SS Tee 5/32 tommers pigg 316l rustfritt stål | AA9FDD 1CVP8 TIL-2.5SS-50 grader til 800 grader F5 / 32 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-545NOK
ELDON JAMES TO-3SS T-skjorte 3/16 tommers pigg 316l rustfritt stål | AA9FDE 1CVP9 TIL-3SS-50 grader til 800 grader F3 / 16 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-669NOK
ELDON JAMES TO-4SS T-skjorte 1/4 tommers pigg 316l rustfritt stål | AA9FDF 1CVR1 TIL-4SS-50 grader til 800 grader F1 / 4 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-715NOK
ELDON JAMES TO-6SS T-skjorte 3/8 tommers pigg 316l rustfritt stål | AA9FDH 1CVR3 TIL-6SS-50 grader til 800 grader F3 / 8 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-1 209 NOK
ELDON JAMES TO-8SS Tee 1/2 tommers pigg 316l rustfritt stål | AA9FDJ 1CVR4 TIL-8SS-50 grader til 800 grader F1 / 2 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-1 423 NOK
ELDON JAMES TO-10SS T-skjorte 5/8 tommers pigget 316l rustfritt stål | AA9FDK 1CVR5 TIL-10SS-50 grader til 800 grader F5 / 8 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-1 797 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES TO-5SS T-skjorte 5/16 tommer pigget 316l rustfritt stål
1 088 NOK / enhet