SOLA Box I-Beam og Torpedo Levels

Inkluderer boks-, avrettings-, elektroniske digital-, jernbane- og torpedonivåer som brukes for å sikre rettheten til arbeidsstykker i applikasjoner, som snekkerarbeid, elektriske installasjoner og rørleggerarbeid. Tilgjengelig i aluminium og legering 6063 aluminiumsrammematerialer

filtre

SOLA -

Elektroniske digitale nivåer, aluminium

StilModellPris (eks. mva)
ALSB24DG3 945NOK
BLSB48DG4 550NOK
SOLA -

Boksnivå

StilModellNøyaktighetLengdePris (eks. mva)
ABR24Mindre enn eller lik 0.5 mm / M24 "1 153NOK
ABR72Mindre enn eller lik 0.5 mm / M72 "2 872NOK
RFQ
ABRM24Mindre enn eller lik 0.5 mm / M24 "-
RFQ
ABR48Mindre enn eller lik 0.5 mm / M48 "1 947NOK
BBX24Mindre enn eller lik 0.5 mm / M standard, mindre enn eller lik 0.75 mm / M invertert24 "845NOK
BBX48Mindre enn eller lik 0.5 mm / M standard, mindre enn eller lik 0.75 mm / M invertert48 "1 190NOK
SOLA -

Avrettingsnivå

StilModellLengdePris (eks. mva)
ASL 239 "1 051NOK
RFQ
BSLG 278 "1 379NOK
RFQ
StilModellLengde
ANOW 60T24 "
RFQ
ANOW 12048 "
RFQ
SOLA -

Torpedonivå Aluminium 10 tommers magnetisk rød

ModellSakPris (eks. mva)
MM 5 25AB7WFX1 048 NOK
SOLA -

Boksstrålenivå, 24 tommers lengde, 3 ampuller, svart/rød, topplest, aluminium, magnetisk

ModellSakPris (eks. mva)
LSB24LMCN2TGP1 410 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?