Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA MM 5 25 Torpedonivå Aluminium 10 tommers magnetisk rød | AB7WFX 24D650

SOLA MM 5 25 Torpedo Level Aluminium 10 Tommer Magnetisk Rød

På lager
Vare: AB7WFX Modell: MM 5 25Kryssreferanse: 24D650
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
1 048 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorpedo nivå
NøyaktighetMindre enn eller lik 0.5 mm / M standard, mindre enn eller lik 0.75 mm / M invertert
FARGERød
FinishPulverlakk
RammematerialeLegering 6063 Aluminium
Lengde10 "
MagnettypeSjelden jord
MaterialeLegering 6063 Aluminium
Antall hetteglass1
Antall magneter1
Antall hetteglass1
Totalt antall hetteglass3
HetteglassAkryl
Hetteglass typeBubble

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode9031808085
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Antall hetteglass på 45 grader (1)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA MM 5 25 Torpedo Level Aluminium 10 Tommer Magnetisk Rød
1 048 NOK / enhet