SOLA SL 2 100 Avrettingsnivå Aluminium 39 Tommer Sølv | AB7WGA 24D653

SOLA SL 2 100 Avrettingsnivå Aluminium 39 Tommer Sølv

Vare: AB7WGA Modell: SL 2 100Kryssreferanse: 24D653
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 067 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakScreening nivå
NøyaktighetMindre enn eller lik 0.75 mm / M
FARGESølv
FinishBase aluminium
RammematerialeLegering 6063 Aluminium
Lengde39 "
Magnettypenone
MaterialeLegering 6063 Aluminium
Antall hetteglass1
Antall magneter0
Antall hetteglass1
Totalt antall hetteglass2
HetteglassAkryl
Hetteglass typeBubble

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)199.9
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9031808085
OpprinnelseslandAT

Produktdetaljer:

    • Antall hetteglass på 45 grader (0)

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
SOLA SLG 2 200 Avrettingsnivå Aluminium 78 Tommer Sølv | AB7WGB 24D654 SLG 278 "1 486 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA SL 2 100 Avrettingsnivå Aluminium 39 Tommer Sølv
1 067 NOK / enhet