SOLA BR72 Box Level Aluminium 72 Tommer Rød | AB7WFR 24D645

SOLA BR72 Box Level Aluminium 72 Tommer Rød

Vare: AB7WFR Modell: BR72Kryssreferanse: 24D645
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 040 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksnivå
NøyaktighetMindre enn eller lik 0.5 mm / M
FARGERød
FinishPulverlakk
RammematerialeLegering 6063 Aluminium
Lengde72 "
Magnettypenone
MaterialeLegering 6063 Aluminium
Antall hetteglass1
Antall magneter0
Antall hetteglass2
Totalt antall hetteglass3
HetteglassAkryl
Hetteglass typeBubble

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.66
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9031808085
OpprinnelseslandAT

Produktdetaljer:

    • Antall hetteglass på 45 grader (0)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetLengdePris
SOLA BR24 Box Level Aluminium 24 Tommer Rød | AB7WFP 24D643 BR24Mindre enn eller lik 0.5 mm / M24 "1 184 NOK
SOLA BR48 Box Level Aluminium 48 Tommer Rød | AB7WFQ 24D644 BR48Mindre enn eller lik 0.5 mm / M48 "1 976 NOK
SOLA BRM24 Box Level Aluminium 24 tommer magnetisk rød | AB7WFT 24D646 BRM24Mindre enn eller lik 0.5 mm / M24 "-
RFQ
SOLA BX24 Box Level Aluminium 24 Tommer Rød | AB7WFV 24D648 BX24Mindre enn eller lik 0.5 mm / M standard, mindre enn eller lik 0.75 mm / M invertert24 "890NOK
SOLA BX48 Box Level Aluminium 48 Tommer Rød | AB7WFW 24D649 BX48Mindre enn eller lik 0.5 mm / M standard, mindre enn eller lik 0.75 mm / M invertert48 "1 209 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA BR72 Box Level Aluminium 72 Tommer Rød
3 040 NOK / enhet