Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA BR24 Box Level Aluminium 24 Tommer Rød | AB7WFP 24D643

SOLA BR24 Box Level Aluminium 24 Tommer Rød

På lager
Vare: AB7WFP Modell: BR24Kryssreferanse: 24D643
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
1 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksnivå
NøyaktighetMindre enn eller lik 0.5 mm / M
FARGERød
FinishPulverlakk
RammematerialeLegering 6063 Aluminium
Lengde24 "
Magnettypenone
MaterialeLegering 6063 Aluminium
Antall hetteglass1
Antall magneter0
Antall hetteglass2
Totalt antall hetteglass3
HetteglassAkryl
Hetteglass typeBubble

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)60.71
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode9031808085
OpprinnelseslandAT

Produktdetaljer:

    • Antall hetteglass på 45 grader (0)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetLengdePris
SOLA BR48 Box Level Aluminium 48 Tommer Rød | AB7WFQ 24D644 BR48Mindre enn eller lik 0.5 mm / M48 "1 976 NOK
SOLA BR72 Box Level Aluminium 72 Tommer Rød | AB7WFR 24D645 BR72Mindre enn eller lik 0.5 mm / M72 "3 040 NOK
RFQ
SOLA BRM24 Box Level Aluminium 24 tommer magnetisk rød | AB7WFT 24D646 BRM24Mindre enn eller lik 0.5 mm / M24 "-
RFQ
SOLA BX24 Box Level Aluminium 24 Tommer Rød | AB7WFV 24D648 BX24Mindre enn eller lik 0.5 mm / M standard, mindre enn eller lik 0.75 mm / M invertert24 "890NOK
SOLA BX48 Box Level Aluminium 48 Tommer Rød | AB7WFW 24D649 BX48Mindre enn eller lik 0.5 mm / M standard, mindre enn eller lik 0.75 mm / M invertert48 "1 209 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA BR24 Box Level Aluminium 24 Tommer Rød
1 184 NOK / enhet