EAGLE Pullere

Pullerter i karbonstål/polyetylen som brukes til å skape en vedlikeholdsfri forsiktighetssone for å forhindre ram-raiding eller bilulykker. Valgfrie gummibaser for å gi maksimal stabilitet også tilgjengelig

filtre

EAGLE -

Pullertpost

StilModellFARGEDybdeDiameterHøydeVektPris (eks. mva)
A1758Svart-5"-2 kg210NOK
A1749Svart-5"-2 kg182NOK
B1769Svart-7"-2 kg210NOK
C1759Svart5-1 / 4 "--2 kg208NOK
D1742Gul4.5 "-24 "35 kg2 016NOK
E1763-10Gul6.7 "-36 "40 lb.2 028NOK
RFQ
F1755Gul5.6 "-24 "45 lb.2 442NOK
D1744-10Gul4.5 "-42 "30 lb.2 028NOK
RFQ
D1742-10Gul4.5 "-24 "22 lb.1 278NOK
RFQ
B1764Gul6.7 "-42 "72 kg4 199NOK
G1752Gul5"-24 "35 kg2 202NOK
D1743Gul4.5 "-36 "45 lb.2 412NOK
D1744Gul4.5 "-42 "50 kg3 132NOK
D1757Gul5.6 "-42 "67 lb.3 531NOK
H1753Gul5"-36 "47 kg4 716NOK
F1756Gul5.6 "-3660 lb.2 977NOK
D1743-10Gul4.5 "-36 "28 lb.1 808NOK
RFQ
E1764-10Gul6.7 "-42 "44 lb.2 205NOK
RFQ
B1763Gul6.7 "-36 "65 lb.3 334NOK
G1754Gul-5"42 "53 kg4 435NOK
EAGLE -

Pullertstolpe og erme

Eagle pullerter stolpehylser brukes til å pusse opp gamle pullerter og er designet for å enkelt gli over eksisterende stolper og spare ekstrakostnadene ved enten å kassere de gamle reklametavlene eller male dem på nytt. Disse hylsene har polyetylenkonstruksjon med høy tetthet med UV-hemmere som motstår rust, sprekker og falming av ytre overflater og er utstyrt med et skuminstallasjonssett for bedre passform. De er tilgjengelige i 36 og 42 tommers høydealternativer Raptor Supplies.

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydePris (eks. mva)
A1744PS4.5 "5"42 "3 411NOK
B1743PS4.5 "5"36 "2 965NOK
C1763PS6.625 "7"36 "3 582NOK
C1764PS6.625 "7"36 "4 471NOK
EAGLE -

Poly pullert

Eagle poly pullertstolper brukes til å skape en økonomisk vedlikeholdsfri forsiktighetssone i områder som står overfor en massiv tilstrømning av folkemengder. Disse stolpene har polyetylenkonstruksjon med høy tetthet som gir utmerket kjemisk motstand, selv under ekstreme værforhold, og er utstyrt med en polybase og ankerspor for økt stabilitet. Velg fra et bredt utvalg av disse polystolpene, tilgjengelig i 5 og 7 tommers breddealternativer og på Raptor Supplies.

StilModellVektBreddePris (eks. mva)
A17315 kg5"1 027NOK
A17338 lb.7"1 133NOK
EAGLE -

Vektet base av stål

ModellSakPris (eks. mva)
1731BASEAG8EDE942NOK
EAGLE -

Støpt gummibase, 12 i diameter x 6 i H, for dekorative stolpehylser

ModellSakPris (eks. mva)
1718BASEAG8ECJ515NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?