EAGLE 1757 5 i rund stålpulterstolpe, 42 i høy, gul med hette | AG8DYD

EAGLE 1757 5 In Rund Stål Pullertstolpe, 42 In High, Gul med hette

På lager
Vare: AG8DYD Modell: 1757

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbollard
FARGEGul
Dybde5.6 "
Høyde42 "
Vekt67 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.15
Skipets høyde (cm)91.84
Skipets bredde (cm)84.75
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeDiameterHøydeVektPris
EAGLE 1742 4 In Round Steel Pollard Post, 24 In High, Yellow with cap | AG8DXU 1742Gul4.5 "-24 "35 kg2 016 NOK
EAGLE 1742-10 4 I rund stålstolpe, 24 i høy, 10 timeplan gul med hette | AG8DXV 1742-10Gul4.5 "-24 "22 lb.1 278 NOK
RFQ
EAGLE 1743 4 I rund stålstolpe, 36 i høy, gul med hette | AG8DXW 1743Gul4.5 "-36 "45 lb.2 412 NOK
EAGLE 1743-10 4 I rund stålstolpe, 36 i høy, 10 rutegul med hette | AG8DXX 1743-10Gul4.5 "-36 "28 lb.1 808 NOK
RFQ
EAGLE 1744 4 In Round Steel Pollard Post, 42 In High, Yellow with cap | AG8DXY 1744Gul4.5 "-42 "50 kg3 132 NOK
EAGLE 1744-10 4 I rund stålstolpe, 42 i høy, 10 plan gul med hette | AG8DXZ 1744-10Gul4.5 "-42 "30 lb.2 028 NOK
RFQ
EAGLE 1749 5 i rund stolpe HDPE-hette | AG8DYA 1749Svart-5"-2 kg182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1757 5 In Rund Stål Pullertstolpe, 42 In High, Gul med hette
3 531 NOK / enhet