Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE 1718BASE Molded Rubber Base, 12 In Dia x 6 In H, For Decorative Post Sleeves | AG8ECJ

EAGLE 1718BASE støpt gummibase, 12 i dia x 6 i H, for dekorative stolpehylser

På lager
Vare: AG8ECJ Modell: 1718BASE

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
515NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummibase
FARGESvart
Diameter12 "
For bruk med produsent Modellnummer1713, 1714 og 1715
Høyde4"
MaterialeGummi
Vekt10 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Støpt base egnet for bruk med Armorkraft dekorative stolper (modell 1713, 1714, 1715) for å gi økt strukturell stivhet
    • Gummikonstruksjon sikrer sklisikker drift

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1718BASE støpt gummibase, 12 i dia x 6 i H, for dekorative stolpehylser
515NOK / enhet