POST GUARD Pullertrekk og stolpehylser

filtre

POST GUARD -

Innleggshylse

StilModellFARGEInne i Dia.Netto VektUtenfor Dia.Total høydeFormVeggtykkelsePris (eks. mva)
ACL1385VVBeige4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "599NOK
BCL1386TNTBeige7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
CCL1386TBeige med hvit tape7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
DCL1385VBeige med hvit tape4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "599NOK
ECL1386CCSvart7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
FCL1386CSvart med hvit tape7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
GCL1385UNTbrun4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "539NOK
HCL1386PBrun med hvit tape7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
FCL1385UBrun med hvit tape4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "539NOK
I3502NGrå8.875 "10 lb.9-13 / 64 "72 "Rund9 / 64 "1 243NOK
RFQ
ICL1385CCGrå4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "599NOK
J3502RGrå med rød tape8.875 "10 lb.9-13 / 64 "72 "Rund9 / 64 "1 243NOK
RFQ
KCL1385SNTGrønn4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "539NOK
LCL1386MMGrønn7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
MCL1386LL72Lime grønn7-7 / 64 "-7-23 / 64 "72 "Rund11 / 64 "954NOK
RFQ
NCL1385LGNTLime grønn4-11 / 16 "-5"52 "Rund9 / 64 "623NOK
NCL1385LGNT64Lime grønn4-11 / 16 "-5"64 "Rund9 / 64 "729NOK
OCL1386LLLime grønn7-7 / 64 "-7-25 / 64 "60 "Rund11 / 64 "915NOK
PCL1386L72Limegrønn med hvit tape7-7 / 64 "-7-23 / 64 "72 "Rund11 / 64 "954NOK
RFQ
QCL1385LGWTLimegrønn med hvit tape4-11 / 16 "-5"52 "Rund9 / 64 "623NOK
QCL1385LGWT64Limegrønn med hvit tape4-11 / 16 "-5"64 "Rund9 / 64 "729NOK
PCL1386LLimegrønn med hvit tape7-7 / 64 "-7-25 / 64 "60 "Rund11 / 64 "915NOK
RCL1386HHoransje7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK
SCL1385HDNToransje4.5 "5 lb.5"52 "Rund9 / 64 "539NOK
TCL1386HOransje med hvit tape7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Rund9 / 64 "803NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?