YOKE Blokker og skiver

filtre

YOKE -

Snatch Block

StilModellVedleggstypeDybdeLengdeTau Dia.BreddeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A8-501-04sjakkel3-3 / 32 "14.031 "3 / 8 til 1 / 24 7 / 32 "8000 lb.-
RFQ
A8-501-02sjakkel2-17 / 32 "8 31 / 32 "5 / 16 til 3 / 82 31 / 32 "4000 kg-
RFQ
A8-501-08sjakkel4-3 / 32 "19.031 "5 / 8 - 3 / 45 31 / 32 "16,000 lb.-
RFQ
A8-502-02Svingbar krok2-17 / 32 "9 29 / 32 "5 / 16 til 3 / 82 31 / 32 "4000 kg2 712NOK
A8-502-08Svingbar krok4-3 / 32 "19 7 / 32 "5 / 8 til 3 / 44 3 / 32 "16,000 lb.9 955NOK
A8-502-04Svingbar krok3-3 / 32 "14 "3 / 8 til 1 / 24 7 / 32 "8000 lb.4 962NOK
A8-502-0808Svingbar krok4-3 / 32 "22 7 / 32 "5 / 8 til 3 / 48 23 / 32 "16,000 lb.10 822NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?